Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roline HDMI Anschlusskabel HDMI-A Stecker 5.00 m Schwarz 11.04.5545 4K UHD, Geschirmt HDMI-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2558463-BP
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.04.5545
EAN/GTIN:
     7611990190010
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
HDMI Kabel Sonstige
Roline HDMI Anschlusskabel HDMI-A Stecker 5.00 m Schwarz 11.04.5545 4K UHD,Geschirmt HDMI-Kabel

ROLINE HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, schwarz, 5 m

Hochwertiges HDMI Verbindungskabel mit HDMI 19 Steckern für die optimale Übertragung von digitalen HDTV Signalen bei Datenraten bis 340 MHz. Für Übertragung von Filmen wie bei digitaler Kinotechnik, mit einer 4K Auflösung von bis zu 3840x2160 @30Hz. Offen für zukünftige 3D-Video-Systeme HDMI Ethernet Kanal Audiorückkanal (Audio Return Channel) zur Signalweiterleitung an den Audio/Video-Receiver Kabel mit HDMI-Stecker beidseitig Verbesserte Kabelabschirmung

Technische Daten:
Anschluss-Typ: HDMI · Anschlüsse: HDMI-A Stecker · Auflösung Video optisch: 3840 x 2160 Pixel · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: 4K UHD,Geschirmt · Kabel-Version: HDMI High Speed mit Ethernet · Kabellänge: 5.00 m · Weitere technische Daten: Anwendungsbereich: extern
Gewicht: 227.7 g

Weitere Informationen:
Kabellänge:
5.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
HDMI-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
HDMI-Stecker
Kabel-Version:
HDMI High Speed mit Ethernet
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Anschlüsse:
HDMI-A Stecker
Kabel-Besonderheiten:
4K UHD | Geschirmt
Anschluss-Typ:
HDMI
Auflösung Video optisch:
3840 x 2160 Pixel
Produkt-Art:
HDMI-Kabel
Weitere Suchbegriffe: HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A, dvi kabel 5m, dvi kabel, Roline, 11.04.5545, bildschirmanschluss, bildschirm anschlusskabel
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
1
€ 10,00*
ab € 9,16*
€ 12,98*
4
€ 6,95*
ab € 10,67*
€ 14,22*
1
Frei Haus
ab € 11,68*
€ 16,43*
1
€ 4,00*
ab € 13,90*
€ 20,06*
Lager 102
39
1
Frei Haus
ab € 22,89*
€ 31,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.04.5547
ab € 26,85*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5548
ab € 40,08*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5542
ab € 5,58*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5549
ab € 63,69*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5543
ab € 8,38*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5546
ab € 93,09*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5544
ab € 17,65*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5587
ab € 8,65*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5541
ab € 5,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.