Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Value 21.99.3004 RJ45-Einbaumodul CAT 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2558414-BP
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     21.99.3004
EAN/GTIN:
     7611990196838
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
RJ-45 Kupplung
rj-45 kupplung
Value 21.99.3004 RJ45-Einbaumodul CAT 6

VALUE RJ-45 Kupplung, Keystone, geschirmt, Kat.6 (Class E)

Geschirmte RJ-45 Kupplung zum Verlängern von Twisted Pair Kabeln Universelles, weltweit verfügbares Einbaumaß für Montageausschnitte 19,3 x 14,7 mm 8 Kontakte, 1:1 verbunden

Technische Daten:
Netzwerk-Spezifikation: CAT 6 · Steckrichtung (Details): 180° · Weitere technische Daten: Anzahl Ports: 1 x RJ-45
Belegung: EIA/TIA 568A
Farbe: silberfarben
Schirmkontaktierung: ja
Schirmungstyp: geschirmt
Technische Besonderheiten: 1 : 1 verbunden

Weitere Informationen:
Steckrichtung (Details):
180°
Netzwerk-Spezifikation:
CAT 6
Produkt-Art:
RJ45-Einbaumodul
Weitere Suchbegriffe: 07611990196838, Value, 21.99.3004, Netzwerk Einbaumodule
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 1,52*
€ 2,31*
4 Tage
57
1
€ 10,00*
ab € 1,55*
€ 2,36*
1
Frei Haus
ab € 1,65*
€ 2,50*
10
€ 6,95*
ab € 2,96*
€ 4,05*
Lager 102
95
1
Frei Haus
ab € 3,57*
€ 5,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VALUE
21.99.3002
€ 2,57*
Zubehör
VALUE
21.99.3001
€ 1,75*
Zubehör
VALUE
21.99.3003
€ 1,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.