Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

AKKU 1.2 V BABY NIMH 2200 MAH


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-255831-BP
Hersteller:  GP Battery
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  2050000082689
Artikeltext: GP NiMH Baby-Akku Die Serie der umweltfreundlichen Nickel-Metall-Hydrid-Akkus von GP bietet gegenüber herkömmlichen NiCd-Akkus folgende Vorteile: Eine wesentlich höhere Energiedichte, keinen Memory-Effekt und hohe Zyklenfestigkeit mit bis zu 1000 Ladezyklen. Ausstattung: ISO 9001 zertifiziert, chemischer Schutz gegen Tiefentladung. Hochstromfähig bis zur 3 C-Rate. Bestens geeignet für Spielzeug, Video-/Audiogeräte, Foto, Digitalkameras, Pager, Telekommunikationsgeräte usw. Technische Daten: Abmessungen: (Ø x L) 26 mm x 50 mm Akku-Kapazität: 2200 mAh Akku-Technologie: NiMH Batterie-/Akku-Größe: Baby (C) Inhalt: 1 St. Spannung: 1.2 V. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . .
... > 22 - Akkus / Batterien / Ladegeräte > Wiederaufladbare Batterien > NiMH-Akkus
Weitere Suchbegriffe: Baby Akku, Nickel Metallhydrid Akku, 1,2 V, 2200 mAh, AKKU 1.2 V BABY NIMH 2200 MAH, Akku 2200 mAh, Baby Akku 2200 mAh, Digitalkamera, GP, GP NiMH Baby Akku 2200 mAh, NIMH-Akku GP Baby 2200 mAh, NiMH Baby Akku 2200 mAh, Pager, Spielzeug, Telekommunikation, Tiefentladeschutz, Video/Audio, hochstromfähig
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 6,89*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG