Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Patchkabel Cat.5e (Class D) FTP, gekreuzt, grau, 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE Patchkabel Cat.5e (Class D) FTP, gekreuzt, grau, 3 m
ROLINE Patchkabel Cat.5e (Class D) FTP, gekreuzt, grau, 3 m
ROLINE Patchkabel Cat.5e (Class D) FTP, gekreuzt, grau, 3 m
ROLINE Patchkabel Cat.5e (Class D) FTP, gekreuzt, grau, 3 m
ROLINE Patchkabel Cat.5e (Class D) FTP, gekreuzt, grau, 3 m
ROLINE Patchkabel Cat.5e (Class D) FTP, gekreuzt, grau, 3 m
ROLINE Patchkabel Cat.5e (Class D) FTP, gekreuzt, grau, 3 m
Artikel-Nr.:
     102-2558301-MU
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     21.15.0203
EAN/GTIN:
     7611990133826
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crossover-Kabel
Crossoverkabel
Cat5
Kat5

Geschirmtes RJ-45-Anschlusskabel für die strukturierte Gebäudeverkabelung der Kategorie 5e. Gekreuzte Ausführung für spezielle Anwendungen wie Kaskadierung von Hubs/Switches oder für die direkte Verbindung zweier PCs.

  • Strapazierfähig dank angespritztem Knickschutz
  • Konfektioniertes Kabel an beiden Enden
  • Mit geschirmten RJ-45 Stecker inkl. Knickschutz
  • Aufbau: 8 Adern Litze; Gesamtabschirmung Alu-kaschierte Polyesterfolie
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Twisted Pair Kabel
Produkttyp:
F/UTP Patchkabel
Farbe:
grau
Länge:
3 m
Schirmungstyp:
F/UTP
Übertragungsqualität:
Cat5e / Class D
Impedanz:
100 Ohm
Anzahl Adern:
8
Aderntyp:
Litze
Gekreuzt:
ja
Rasthebelschutz:
nein
Knickschutztülle:
angespritzt
Farbe (Tülle):
grau
Kabel LSOH:
nein
Seite 1 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Steckertyp RJ45:
Standard
product_article_net_weight:
75.8 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
150 mm
Verpackungstiefe:
150 mm
product_article_gross_weight:
0.1 kg
customs_customs_tariff_number:
85444210
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Cat6, Kat6, Patch-Kabel, Patchkabel, cat5e patchkabel, patchkabel, crossover, twisted pair kabel, Verbindungskabel, TP-Verbindungskabel, LAN-Kabel, Konfektioniertes Kabel, ROLINE FTP-Patchkabel, FTP-Patchkabel, tw-kabel, Cat5e, FTP, FTPpatchcabel, NetzwerkKabel, Ethernet-Kabel, ROLINE Patchkabel, TwistedPair, cross, Twisted Pair Kabel, Twisted Pair Verbindungskabel, RJ45-Kabel, Internetkabel, crossover FTP patchcabel Cat 5e, Netzwerkkabel
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 2,97*
€ 4,47*
1
Frei Haus
ab € 3,76*
€ 5,58*
Lager 102
1245
1
Frei Haus
ab € 4,38*
€ 6,61*
9
€ 6,95*
ab € 5,36*
€ 7,34*
29 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 6,37*
€ 9,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.