Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN 0,3 m High Speed True 4K HDMI Kabel mit Ethernet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN 0,3 m High Speed True 4K HDMI Kabel mit Ethernet
ATEN 0,3 m High Speed True 4K HDMI Kabel mit Ethernet
Artikel-Nr.:
     102-2558232-MU
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     2L-7DA3H
EAN/GTIN:
     4719264646386
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige
Das ATEN High Speed HDMI Kabel mit Ethernet bietet eine unkomprimierte, vollkommen digitale Schnittstelle für Audio- und Videosignale und garantiert eine zuverlässige digitale Signalübertragung bis zu True 4K (4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 60 Hz; 4:4:4). Unsere Kabel bestehen aus hochwertigem verzinnten Kupferdraht, um Interferenzen zu vermeiden und eine bessere Video- und Bildqualität zu erzielen.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
54 g
Zertifikate
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 80 °C
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Umkartonbreite
330 mm
Umkartonhöhe
280 mm
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
6 mm
Gewicht
54 g
Merkmale
Kabellänge
0.3 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz, Gold
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
3D
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 2160, 4096 x 2160
HDMI Ethernet-Kanal
Ja
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
AWG Kabelgröße
30
Kabelmaterial
Kupfer
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Kabelschirmung
Alu-Abdeckfolie
Plug
Ja
Weitere Suchbegriffe: HDMI verbindungskabel, digitalvideoschnittstellen, hochgeschwindigkeitskabel, multimediaanschlusskabel, AV-Verbindungskabel, bild- und tonkabel, videoübertragungskabel, flachbildschirmkabel, HDMI-Steckverbindungen, elektronikkabel
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 3,21*
€ 4,57*
Lager 102
52
1
€ 7,90*
ab € 4,48*
€ 6,44*
1
€ 4,95*
ab € 3,78*
€ 6,44*
1
€ 6,95*
ab € 5,73*
€ 7,93*
29 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 6,88*
€ 9,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
CS17916-AT-G
€ 514,56*
Zubehör
Aten
VS82H
€ 63,91*
Zubehör
Aten
VS182A-AT-G
€ 32,21*
Zubehör
Aten
VM0404HB-AT-G
€ 364,36*
Zubehör
Aten
VS184A-AT-G
€ 58,25*
Zubehör
Aten
VS481B-AT-G
€ 46,82*
Zubehör
Aten
VE816R-AT-G
€ 714,06*
Zubehör
Aten
VE8950R-AT-G
€ 515,01*
Zubehör
Aten
VS1808T-AT-G
€ 289,55*
Zubehör
Aten
VC180
€ 48,83*
Zubehör
Aten
VS1804T
€ 579,59*
Zubehör
Aten
VS482
€ 151,48*
Zubehör
Aten
CS1792
€ 125,95*
Zubehör
Aten
CS1794
€ 170,63*
Zubehör
Aten
CS1798
€ 410,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.