Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
Monitorkabel
>
HDMI Kabel
>
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
>
Artikel
ATEN HDMI Anschlusskabel HDMI-A Stecker 0.30 m Schwarz 2L-7DA3H 4K UHD HDMI-Kabel
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 102
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-2558232-BP
Hersteller:
Aten
Herst.-Nr.:
2L-7DA3H
EAN/GTIN:
4719264646386
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige
ATEN HDMI Anschlusskabel HDMI-A Stecker 0.30 m Schwarz 2L-7DA3H 4K UHD HDMI-Kabel
ATEN 2L-7DA3H Highspeed HDMI Kabel, schwarz, 0,3 m
Das ATEN High Speed HDMI Kabel mit Ethernet bietet eine unkomprimierte, vollkommen digitale Schnittstelle für Audio- und Videosignale. Unsere Kabel bestehen aus hochwertigem Kupferdraht, um Störungen für eine bessere Bildschärfe zu widerstehen. Wir bieten HDMI Kabel in Längen von 1 bis 20 Metern mit unterstützten Auflösungen von bis zu True 4K (4096 x 2160 bei 60 Hz). HDMI (3D, Deep Color, 4K); HDCP 2.2 konform Überlegene Videoqualität – bis zu True 4K (4096 x 2160 bei 60 Hz) Goldbeschichtete Anschlüsse für zuverlässige Übertragungen
Technische Daten:
Anschluss-Typ: HDMI · Anschlüsse: HDMI-A Stecker · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: 4K UHD · Kabel-Version: HDMI High Speed mit Ethernet · Kabellänge: 0.30 m · Weitere technische Daten: Anwendungsbereich: extern
Weitere Informationen:
Kabellänge:
0.30 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
HDMI-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
HDMI-Stecker
Kabel-Version:
HDMI High Speed mit Ethernet
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Anschlüsse:
HDMI-A Stecker
Kabel-Besonderheiten:
4K UHD
Anschluss-Typ:
HDMI
Produkt-Art:
HDMI-Kabel
... >
01 - Computertechnik
>
Kabel, Hubs & Umschalter
>
Computer-Kabel & -Adapter (extern)
Weitere Suchbegriffe:
04719264646386
,
ATEN
,
2L-7DA3H
,
bildschirmanschluss
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 2,57*
€ 3,79*
Lager 2753
10
€ 6,95*
ab € 5,06*
€ 6,66*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 4,10*
€ 7,45*
Lager 173
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 5,94*
€ 8,68*
Lager 102
2 Tage
54
1
Frei Haus
ab € 8,80*
€ 12,77*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ATEN 16-Port USB HDMI/Audio KVM Switch
Aten
CS17916-AT-G
€ 494,62*
Zubehör
ATEN 4-Port True 4K HDMI Switch mit Dual-Ausgang
Aten
VS482B-AT-G
€ 209,60*
Zubehör
ATEN 4-Port-4K-HDMI-Switch
Aten
VS481B-AT-G
€ 43,68*
Zubehör
ATEN 4-Port-HDMI-Switch mit Dualausgang
Aten
VS482-AT-G
€ 177,02*
Zubehör
ATEN 4K HDMI HDBaseT Empfänger mit Scaler (4K bei 100 m) (HDBaseT Klasse A)
Aten
VE816R-AT-G
€ 699,21*
Zubehör
ATEN 4K HDMI over IP Sender
Aten
VE8950T-AT-G
€ 601,56*
Zubehör
ATEN 8-Port True 4K HDMI Splitter
Aten
VS0108HB-AT-G
€ 241,72*
Zubehör
ATEN 8-Port-HDMI-Cat-5-Splitter
Aten
VS1808T-AT-G
€ 289,61*
Zubehör
ATEN AT-VC180
Aten
VC180
€ 48,68*
Zubehör
ATEN AT-VC880
Aten
VC880
€ 79,23*
Zubehör
ATEN AT-VE809
Aten
VE809
€ 377,05*
Zubehör
ATEN AT-VS1804T
Aten
VS1804T
€ 230,06*
Zubehör
ATEN CL6700MW-AT-EE Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
Aten
CL6700MW-AT-EE
€ 1.001,93*
Zubehör
ATEN CS1792 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz, Silber
Aten
CS1792
€ 122,22*
Zubehör
ATEN CS1794 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz, Edelstahl
Aten
CS1794
€ 180,94*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.