Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE VGA Monitor-Anschlusskabel HD15 ST/BU, 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE VGA Monitor-Anschlusskabel HD15 ST/BU, 10 m
ROLINE VGA Monitor-Anschlusskabel HD15 ST/BU, 10 m
ROLINE VGA Monitor-Anschlusskabel HD15 ST/BU, 10 m
ROLINE VGA Monitor-Anschlusskabel HD15 ST/BU, 10 m
ROLINE VGA Monitor-Anschlusskabel HD15 ST/BU, 10 m
Artikel-Nr.:
     102-2558165-MU
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.01.6590
EAN/GTIN:
     7611990119288
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Druckerkabel Seriell D-Sub 9 Pol Bu...
SVGA-Kabel
VGA Kabel

Kabel zum Anschliessen eines Monitors an eine Grafikkarte oder einen VGA-Verteiler

  • 14 Leitungen und zusätzlich eine Abschirmleitung, die mit dem Folienschirm des Kabels und beiden Steckern verbunden ist
  • Steckergehäuse vergossen
  • Handverriegelungsschrauben
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
VGA-Kabel
Farbe:
grau
Länge:
10 m
Stecker Seite 1:
D-Sub HD 15 Stecker
Stecker Seite 2:
D-Sub HD 15 Buchse
Seite 1 Typ des Anschlusses:
HD D-Sub 15-polig (HD-15), VGA
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
HD D-Sub 15-polig (HD-15), VGA
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
geschirmt
Handverriegelungsschrauben:
ja
product_article_net_weight:
466.4 g
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
190 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
product_article_gross_weight:
0.55 kg
customs_customs_tariff_number:
85444290
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: VGA Monitorkabel, VGA Verlängerungskabel, svga-kabel 10 m, druckerkabel seriell d-sub 9 pol buchse auf d-sub 25 pol stecker, roline vga kabel, anschlusskabel, VGA, displaykabel, Monitorkabel, Kabel, stecker, kabel, HD15, VGAkabel, bildschirmkabel, monitorkabel
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 7,42*
€ 10,93*
1
Frei Haus
ab € 10,64*
€ 14,99*
4
€ 5,95*
ab € 12,66*
€ 17,62*
1
Frei Haus
ab € 12,66*
€ 17,83*
Lager 102
128
1
Frei Haus
ab € 13,62*
€ 19,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.01.6518
€ 3,90*
Ähnlich
ROLINE
11.01.6530
€ 4,76*
Ähnlich
ROLINE
11.01.6560
€ 10,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.