Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2558161-BP Herst.-Nr.: 11.99.6233 EAN/GTIN: 7611990128006 |
| |
|
|  |  |
 | Value Seriell Anschlusskabel [1x D-SUB-Stecker 9pol. - 1x D-SUB-Buchse 9pol.] 3.00 m Grau
VALUE RS232-Kabel 9pol ST-BU, 3 m
VALUE 9polige 1:1 Kabel Kabel mit zwei 9poligen D-Sub-Steckverbindern Verbindet z.B. die serielle IBM AT-Schnittstelle mit einer Switchbox Alle Leitungen 1:1 verbunden Steckergehäuse gesteckt
Technische Daten: Anschluss-Typ: Seriell · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): D-SUB-Stecker 9pol. · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): D-SUB-Buchse 9pol. · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Grau · Kabel-Anwendung: Seriell · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabellänge: 3.00 m · Weitere technische Daten: Gewicht: 118.9 g
Weitere Informationen:  |  | Kabellänge: | 3.00 m | Kabel-Ausführung: | Anschlusskabel | Herstellerfarbe: | Grau | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | D-SUB-Stecker 9pol. | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | D-SUB-Buchse 9pol. | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Kabel-Anwendung: | Seriell | Anschluss-Typ: | Seriell | Produkt-Art: | Seriell Anschlusskabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Value, 11.99.6233, seriell-kabel |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 10 |  | € 6,95* | ab € 3,94* | € 5,25* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 3,61* | € 5,42* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 3,71* | € 5,92* |  |  |  | | 25 Tage |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 6,74* | € 9,82* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 7,18* | € 10,67* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|