Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE RS232-Kabel 9pol ST-BU, 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     102-2558158-MU
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.01.6230
EAN/GTIN:
     07611990115457
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Stecker a...
Sensorkabel
Sensorleitung

ROLINE 9polige 1:1 Kabel

  • Kabel mit zwei 9poligen D-Sub-Steckverbindern
  • Verbindet z.B. die serielle IBM AT-Schnittstelle mit einer Switchbox
  • Alle Leitungen 1:1 verbunden
  • Abschirmleitung, mit dem Folienschirm des Kabels und beiden Steckern verbunden
Weitere Informationen:
Sonstiges
Hersteller
ROLINE
Produktgruppe
Kabel
Produkttyp
9poliges 1:1 Kabel
Farbe
grau
Länge
3 m
Anschlüsse
Stecker / Buchse
Seite 1 Typ des Anschlusses
D-Sub 9-polig (DE-9)
Seite 1 Art des Anschlusses
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses
D-Sub 9-polig (DE-9)
Seite 2 Art des Anschlusses
Weiblich (Buchse)
Kabelschirmung
geschirmt
Handverriegelungsschrauben
ja
Gewicht
139.6 g
Verpackungshöhe
20 mm
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
200 mm
Paketgewicht
0.151 kg
Bruttogewicht
0,151
Aktuelle Katalogausgabe
24.1
Aktuelle Katalogseite
4.14
Weitere Suchbegriffe: d-sub kabel
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 4,05*
€ 5,73*
1
Frei Haus
ab € 4,37*
€ 6,44*
1
Frei Haus
ab € 5,35*
€ 7,54*
8
€ 6,95*
ab € 6,37*
€ 8,57*
Lager 102
53
1
Frei Haus
ab € 7,17*
€ 10,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.01.6218
€ 4,84*
Ähnlich
ROLINE
11.01.6290
€ 10,41*
Ähnlich
ROLINE
11.01.6260
€ 8,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.