Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roline Seriell Anschlusskabel [1x D-SUB-Stecker 9pol. - 1x D-SUB-Buchse 9pol.] 3.00 m Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2558158-BP
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.01.6230
EAN/GTIN:
     7611990115457
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Stecker a...
Sensorkabel
Sensorleitung
Roline Seriell Anschlusskabel [1x D-SUB-Stecker 9pol. - 1x D-SUB-Buchse 9pol.] 3.00 m Grau

ROLINE RS232-Kabel 9pol ST-BU, 3 m

ROLINE 9polige 1:1 Kabel Kabel mit zwei 9poligen D-Sub-Steckverbindern Verbindet z.B. die serielle IBM AT-Schnittstelle mit einer Switchbox Alle Leitungen 1:1 verbunden Abschirmleitung, mit dem Folienschirm des Kabels und beiden Steckern verbunden

Technische Daten:
Anschluss-Typ: Seriell · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): D-SUB-Stecker 9pol. · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): D-SUB-Buchse 9pol. · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Grau · Kabel-Anwendung: Seriell · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: Geschirmt,schraubbar · Kabellänge: 3.00 m · Weitere technische Daten: Gewicht: 139.6 g

Weitere Informationen:
Kabellänge:
3.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Grau
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
D-SUB-Stecker 9pol.
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
D-SUB-Buchse 9pol.
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Seriell
Kabel-Besonderheiten:
Geschirmt | schraubbar
Anschluss-Typ:
Seriell
Produkt-Art:
Seriell Anschlusskabel
Weitere Suchbegriffe: d-sub kabel, Roline, 11.01.6230, seriell-kabel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 4,24*
€ 6,37*
1
€ 4,00*
ab € 4,28*
€ 6,69*
1
Frei Haus
ab € 4,51*
€ 6,77*
9
€ 6,95*
ab € 5,55*
€ 7,57*
Lager 102
28
1
Frei Haus
ab € 7,58*
€ 11,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.01.6218
€ 5,28*
Ähnlich
ROLINE
11.01.6290
€ 13,19*
Ähnlich
ROLINE
11.01.6260
€ 9,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.