Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Value USB-Kabel USB 2.0 USB-A Stecker, USB-Mini-A Stecker 0.80 m Weiß Geschirmt 11.99.8708


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2558143-BP
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     11.99.8708
EAN/GTIN:
     7611990196739
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Mini-USB
usb kabel a buchse
Value USB-Kabel USB 2.0 USB-A Stecker,USB-Mini-A Stecker 0.80 m Weiß Geschirmt 11.99.8708

VALUE USB 2.0 Kabel, Typ A - 5-Pin Mini, weiß, 0,8 m

USB 2.0 Hi-Speed Kabel mit einem Typ A und einem USB Mini Anschluss USB Kabel mit einem Typ A und einem USB Mini Anschluss Entspricht dem Standard USB 2.0 (Übertragung bis 480 Mbit/s) Für Geräte mit geringerem Platzangebot (digitale Kameras, Mobiltelefone, MP3-Player und andere mobile Geräte)

Technische Daten:
Anschluss-Typ: USB 2.0 · Anschlüsse: USB-A Stecker,USB-Mini-A Stecker · Herstellerfarbe: Weiß · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: Geschirmt · Kabellänge: 0.80 m · Maximale Übertragungsrate: 480 MBit/s · Spezifikation: USB 2.0 · Verbindungsart: USB-A auf USB-Mini-A · Weitere technische Daten: Anwendungsbereich: extern
Gewicht: 24.9 g

Weitere Informationen:
Kabellänge:
0.80 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Weiß
Anschlüsse:
USB-A Stecker | USB-Mini-A Stecker
Kabel-Besonderheiten:
Geschirmt
Verbindungsart:
USB-A auf USB-Mini-A
Spezifikation:
USB 2.0
Maximale Übertragungsrate:
480 MBit/s
Anschluss-Typ:
USB 2.0
Produkt-Art:
USB-Kabel
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, 07611990196739, Value, 11.99.8708, usb host kabel
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 1,39*
€ 2,23*
1
Frei Haus
ab € 1,45*
€ 2,25*
10
€ 6,95*
ab € 1,88*
€ 2,62*
Lager 102
31
1
Frei Haus
ab € 2,19*
€ 3,49*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 4,60*
€ 6,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
11.02.8708
ab € 2,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.