Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Patchkabel Cat.6A (Class EA) S/FTP (PiMF), Massivdraht, grau, 70 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE Patchkabel Cat.6A (Class EA) S/FTP (PiMF), Massivdraht, grau, 70 m
ROLINE Patchkabel Cat.6A (Class EA) S/FTP (PiMF), Massivdraht, grau, 70 m
ROLINE Patchkabel Cat.6A (Class EA) S/FTP (PiMF), Massivdraht, grau, 70 m
ROLINE Patchkabel Cat.6A (Class EA) S/FTP (PiMF), Massivdraht, grau, 70 m
ROLINE Patchkabel Cat.6A (Class EA) S/FTP (PiMF), Massivdraht, grau, 70 m
ROLINE Patchkabel Cat.6A (Class EA) S/FTP (PiMF), Massivdraht, grau, 70 m
ROLINE Patchkabel Cat.6A (Class EA) S/FTP (PiMF), Massivdraht, grau, 70 m
Artikel-Nr.:
     102-2558103-MU
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     21.15.0873
EAN/GTIN:
     7611990124190
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel

Konfektioniertes doppelt geschirmtes (PiMF) PoE-fähiges Netzwerkkabel der Kategorie 6A mit geschirmten RJ-45 Steckern auf beiden Seiten. Als TP-Verlängerungskabel im Multimediabereich, als Rangierkabel in Patchfeldern oder als Geräteanschlusskabel geeignet und für die Anwendung im LAN vorgesehen.

  • Konfektioniertes doppelt geschirmtes Twisted-Pair-Patchkabel
  • Mit geschirmten RJ-45 Steckern auf beiden Seiten
  • Für den Einsatz in 10-Gigabit-Ethernet-Netzwerken
  • Geeignet für PoE Anwendungen
  • Strapazierfähig dank angespritztem Knickschutz
  • Kontaktbelegung: 1:1 gemäss EIA/TIA568, 8 Adern
  • Aufbau: 8 Adern Massivdraht
  • Paarweise Schirmung: Alu-kaschierte Polyesterfolie
  • Gesamtabschirmung: Kupfergeflecht
  • Hochwertig vergoldete Kontakte
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Twisted Pair Kabel
Produkttyp:
S/FTP Patchkabel (PiMF)
Farbe:
grau
Länge:
70 m
Schirmungstyp:
S/FTP (PiMF)
Übertragungsqualität:
Cat6A / Class EA
Anzahl Adern:
8
Aderquerschnitt (AWG):
AWG 23
Power over Ethernet (PoE):
ja
Aderntyp:
Massivdraht
Gekreuzt:
nein
Rasthebelschutz:
ja
Knickschutztülle:
angespritzt
Kabel LSOH:
nein
Seite 1 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Steckertyp RJ45:
Standard
product_article_net_weight:
3605.1 g
Verpackungshöhe:
80 mm
Verpackungsbreite:
330 mm
Verpackungstiefe:
330 mm
product_article_gross_weight:
3.568 kg
customs_customs_tariff_number:
85444210
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: patch-kabel rj-45, patchkabel, patchkabel cat6a, Netzwerkanschlusskabel, Ethernet-Kabel, Lan-Kabel, PiMF-kabel, Twisted-Pair-Kabel, LAN-Kabel, Kat.6a, TwistedPair, ROLINE S/FTP-PiMF-Patchkabel, TP-Kabel, RJ45-Kabel, Internetkabel, Cat6a, Netzwerkkabel
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 62,95*
€ 79,92*
Frei Haus
ab € 113,56*
€ 134,66*
€ 3,50*
ab € 117,05*
€ 138,59*
€ 5,95*
ab € 118,74*
€ 139,58*
Lager 102
44
Frei Haus
ab € 129,77*
€ 151,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,91*
€ 180,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,71*
€ 173,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,39*
€ 168,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,77*
€ 154,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.