Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE RJ-45 Kupplung ungeschirmt, Cat.6 (Class E)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE RJ-45 Kupplung ungeschirmt, Cat.6 (Class E)
ROLINE RJ-45 Kupplung ungeschirmt, Cat.6 (Class E)
ROLINE RJ-45 Kupplung ungeschirmt, Cat.6 (Class E)
ROLINE RJ-45 Kupplung ungeschirmt, Cat.6 (Class E)
Artikel-Nr.:
     102-2557952-MU
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     21.17.3043
EAN/GTIN:
     7611990173631
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter

Durchführungskupplung zur Verbindung, Kopplung bzw. Verlängerung von RJ-45 Netzwerkkabeln

  • RJ-45 Kupplung zum Verlängern von Twisted Pair Kabeln
  • Geeignet für Kat.6 Verkabelungen
  • Besonders gute Übertragungseigenschaften bei Pin-Belegung 1, 2 und 3, 6 (gilt für Ethernet und Fast Ethernet)
  • 8 Kontakte, 1:1 verbunden

Hinweis: Abbildung ähnlich

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Anschlusstechnik TP
Produkttyp:
RJ-45 Durchführungskupplung
Farbe:
schwarz
Schirmungstyp:
ungeschirmt
Übertragungsqualität:
Cat6 / Class E
Anzahl Ports:
1
Belegung:
EIA/TIA 568A
Seite 1 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 1 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
gesonderte Zugentlastung:
nein
Steckrichtung:
gerade
Technische Besonderheiten:
1 : 1 verbunden
Höhe:
21 mm
Breite:
16.3 mm
Tiefe:
35 mm
product_article_net_weight:
7.2 g
Verpackungshöhe:
50 mm
Verpackungsbreite:
110 mm
Verpackungstiefe:
200 mm
product_article_gross_weight:
0.011 kg
customs_customs_tariff_number:
85366990
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: RJ-45 Kupplung, RJ45 Steckverbinder, rj-45 kupplung, Netzwerkkabel, Steckverbinder, Netzwerk, Netzwerkkoppler, Verlängerung, Verbinder, RJ-45, Anschluss, Kabelverbinder, kupplung, Netzwerkanschlusstechnik, Netzwerkverbinder, rj45
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 3,36*
€ 4,94*
1
Frei Haus
ab € 3,68*
€ 5,63*
1
Frei Haus
ab € 4,48*
€ 6,54*
Lager 102
55
1
Frei Haus
ab € 5,18*
€ 7,67*
8
€ 6,95*
ab € 5,72*
€ 7,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.