Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roline RJ45-Kupplung RJ45 Adapter CAT 6 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2557952-BP
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     21.17.3043
EAN/GTIN:
     7611990173631
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Roline RJ45-Kupplung RJ45 Adapter CAT 6 Schwarz

ROLINE RJ-45 Kupplung ungeschirmt, Kat.6 (Class E)

Durchführungskupplung zur Verbindung, Kopplung bzw. Verlängerung von RJ-45 Netzwerkkabeln RJ-45 Kupplung zum Verlängern von Twisted Pair Kabeln Geeignet für Kat.6 Verkabelungen Besonders gute Übertragungseigenschaften bei Pin-Belegung 1, 2 und 3, 6 (gilt für Ethernet und Fast Ethernet) 8 Kontakte, 1:1 verbunden Hinweis: Abbildung ähnlich

Technische Daten:
Anschluss-Typ: RJ45-Kupplung · Anzahl Anschlüsse (Details): 2 x RJ-45 · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: RJ45 · Kabel-Ausführung: Adapter · Kabel-Besonderheiten: Ungeschirmt · Netzwerk-Spezifikation: CAT 6 · Steckerausführung: gerade · Weitere technische Daten: Belegung: EIA/TIA 568A
Technische Besonderheiten: 1 : 1 verbunden

Hinweis:
Bitte beachten Sie die Pin-Belegung des Adapter. Verschiedene Anwendungen erfordern unterschiedliche Pin-Belegungen.
Weitere Informationen:
Kabel-Ausführung:
Adapter
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kabel-Anwendung:
RJ45
Kabel-Besonderheiten:
Ungeschirmt
Steckerausführung:
gerade
Anschluss-Typ:
RJ45-Kupplung
Netzwerk-Spezifikation:
CAT 6
Produkt-Art:
RJ45 Adapter
Weitere Suchbegriffe: RJ-45 Kupplung, RJ45 Steckverbinder, rj-45 kupplung, 07611990173631, Roline, 21.17.3043, Netzwerk-Kupplung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 3,35*
€ 5,30*
1
Frei Haus
ab € 3,57*
€ 5,31*
1
Frei Haus
ab € 3,81*
€ 5,68*
10
€ 6,95*
ab € 4,92*
€ 6,42*
Lager 102
1
1
Frei Haus
ab € 5,61*
€ 8,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.