Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE GOLD Monitorkabel DVI, ST-ST, (24+1) dual link, 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE GOLD Monitorkabel DVI, ST-ST, (24+1) dual link, 1 m
ROLINE GOLD Monitorkabel DVI, ST-ST, (24+1) dual link, 1 m
ROLINE GOLD Monitorkabel DVI, ST-ST, (24+1) dual link, 1 m
ROLINE GOLD Monitorkabel DVI, ST-ST, (24+1) dual link, 1 m
ROLINE GOLD Monitorkabel DVI, ST-ST, (24+1) dual link, 1 m
ROLINE GOLD Monitorkabel DVI, ST-ST, (24+1) dual link, 1 m
Artikel-Nr.:
     102-2557878-MU
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.04.5511
EAN/GTIN:
     7611990125500
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
dvi kabel

ROLINE GOLD DVI Monitorkabel in hochwertiger Qualität mit verbesserter Schirmung für Bildschirmübertragungen in exzellenter Qualität mit einer 4K Auflösung von bis zu 3840 x 2160 @30Hz!

  • Hochwertiges doppelt geschirmtes Kabel
  • Zweifache Abschirmung (Folie+Geflecht) für die optimale Übertragung der Bildsignale
  • Mantelaußenhülle mit zusätzlicher Nylongeflechtschutzschicht
  • Rändelschrauben mit verlängerter Schraubachse zu optimalen Halt der Stecker
  • Goldene Metallsteckergehäuse für verbesserte Abschirmung

ROLINE GOLD - Topqualität ohne Kompromisse!

Kabel in ROLINE GOLD-Qualität verfügen über hochwertige Steckergehäuse und vergoldete Steckkontakte mit bis zu zweifacher Abschirmung für eine bessere Signalqualität auch bei hohen Steckzyklen. Der Nylonmantel in gold/schwarz sorgt für eine bessere Stabilität und verleiht dem Kabel eine außergewöhnliche Optik.

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
DVI-Kabel (dual link)
Farbe:
schwarz / gold
Länge:
1 m
Max. Auflösung:
3840 x 2160 @30Hz (4K, Full HD)
Seite 1 Typ des Anschlusses:
DVI-D 24+1, Dual-Link
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
DVI-D 24+1, Dual-Link
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
geschirmt
Handverriegelungsschrauben:
ja
product_article_net_weight:
200.4 g
Verpackungshöhe:
50 mm
Verpackungsbreite:
100 mm
Verpackungstiefe:
250 mm
product_article_gross_weight:
0.075 kg
customs_customs_tariff_number:
85444290
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: anschlusskabel, dvid, Retail, Abschirmung, DVIkabel, Monitorkabel, duallink, kabel, ROLINE GOLD Kabel, bildschirmkabel, Ferrit, displaykabel, Kabel, stecker, vergoldet, Blister-Verpackung, Hochwertig, monitorkabel
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 9,97*
€ 13,64*
4
€ 6,95*
ab € 12,00*
€ 16,41*
Lager 102
179
1
Frei Haus
ab € 12,92*
€ 17,77*
1
Frei Haus
ab € 13,25*
€ 17,91*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 13,62*
€ 18,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.