Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE DB9 Buchse-RJ45 Buchse 8P/8C 8Ltg., silberfarben


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE DB9 Buchse-RJ45 Buchse 8P/8C 8Ltg., silberfarben
ROLINE DB9 Buchse-RJ45 Buchse 8P/8C 8Ltg., silberfarben
ROLINE DB9 Buchse-RJ45 Buchse 8P/8C 8Ltg., silberfarben
ROLINE DB9 Buchse-RJ45 Buchse 8P/8C 8Ltg., silberfarben
ROLINE DB9 Buchse-RJ45 Buchse 8P/8C 8Ltg., silberfarben
ROLINE DB9 Buchse-RJ45 Buchse 8P/8C 8Ltg., silberfarben
ROLINE DB9 Buchse-RJ45 Buchse 8P/8C 8Ltg., silberfarben
ROLINE DB9 Buchse-RJ45 Buchse 8P/8C 8Ltg., silberfarben
ROLINE DB9 Buchse-RJ45 Buchse 8P/8C 8Ltg., silberfarben
Artikel-Nr.:
     102-2557858-MU
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     12.03.7529
EAN/GTIN:
     7630049619432
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub / RJ-45 Adapter
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter

RS232 zu RJ45 Adapter zur einfachen Montage von seriellen Leitungen

  • Einfache Montage von seriellen Leitungen durch die Modularität der RJ45 Stecksysteme
  • An beiden Seiten wird ein Adapter eingesetzt und dazwischen mit 8-adrigem konfektioniertem Telefonkabel oder gängigem Lan-Patch-Kabel verbunden

Belegung RJ45

1 blau
2 orange
3 schwarz
4 rot
5 grün
6 gelb
7 braun
8 weiss

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp:
RS232 zu RJ45 Adapter
Farbe:
silberfarben
Anschlüsse Seite 1 (PC):
DB9 Buchse
Anschlüsse Seite 2 (Peripherie):
RJ45 Buchse
Seite 1 Typ des Anschlusses:
D-Sub 9-polig (DE-9)
Seite 1 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
RJ-45 (8P8C)
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Anwendungsbereich:
extern
Höhe:
18 mm
Breite:
30 mm
Tiefe:
54 mm
product_article_net_weight:
24.6 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
60 mm
Verpackungstiefe:
60 mm
product_article_gross_weight:
0.04 kg
customs_customs_tariff_number:
85366990
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Serieller Adapter, Sub-D Adapter, Adapter RJ-45, Adapter RJ45, RJ-45 Adapter, RJ45 Adapter, Adapter RS232, RS232 Adapter, adapter rs232 rj45, d-sub / rj-45 adapter, Konverter, Stecker, Kabel, RJ45, DB9, Adapter, Schnittstellenadapter
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 4,31*
€ 6,67*
1
Frei Haus
ab € 5,13*
€ 7,78*
Lager 102
1267
1
Frei Haus
ab € 5,99*
€ 9,04*
7
€ 6,95*
ab € 6,64*
€ 9,06*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 7,77*
€ 11,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.