Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE USB 3.2 Gen 1 Aktives Repeater Kabel, schwarz, 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     102-2557773-MU
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     12.04.1096
EAN/GTIN:
     07611990120154
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf B Steck...
USB Buchse
USB Einbaubuchse
USB Extender

Aktives USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Verlängerungskabel mit 5m Länge

  • Automatische Feststellung der optimalen Übertragungsrate
  • Keine externe Stromversorgung notwendig
  • Kompatibel mit USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1, USB 2.0, USB 1.1
  • Max. Datenübertragungsraten von bis zu 5 Gbit/s
  • Plug & play

Hinweis: Gemäß den aktuellen Spezifikationen der USB.org haben wir die technischen Daten unserer USB 3 Produkte angepasst. Die neue Kennzeichnung für die Ihnen bereits bekannten USB Spezifikationen wurde auf USB 3.2 Gen 1 (vormals USB 3.0 bzw. USB 3.1 Gen 1) sowie USB 3.2 Gen 2 (vormals USB 3.1 bzw. USB 3.1 Gen 2) geändert.

Weitere Informationen:
Sonstiges
Hersteller
ROLINE
Produktgruppe
Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp
USB 3.2 Verlängerungskabel
Farbe
schwarz
Länge
5 m
Lieferumfang
USB 3.0 Aktives Repeater Kabel
Übertragungsqualität
USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed 5 Gbit/s (USB 3.1 Gen 1, USB 3.0)
Anschlüsse Seite 1 (PC)
USB 3.0 A Stecker
Anschlüsse Seite 2 (Peripherie)
USB 3.0 A Buchse
Seite 1 Typ des Anschlusses
USB 3 Typ A
Seite 1 Art des Anschlusses
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses
USB 3 Typ A
Seite 2 Art des Anschlusses
Weiblich (Buchse)
Anwendungsbereich
extern
Gewicht
210.7 g
Verpackungshöhe
50 mm
Verpackungsbreite
160 mm
Verpackungstiefe
260 mm
Paketgewicht
0.328 kg
Bruttogewicht
0,328
Aktuelle Katalogausgabe
24.1
Aktuelle Katalogseite
4.07
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 11,13*
€ 15,47*
1
Frei Haus
ab € 14,40*
€ 19,12*
1
Frei Haus
ab € 14,98*
€ 20,33*
3
€ 6,95*
ab € 16,24*
€ 21,59*
Lager 102
42
1
Frei Haus
ab € 18,63*
€ 24,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.