Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Value USB 2.0 Adapter 12.99.1043


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2557771-BP
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     12.99.1043
EAN/GTIN:
     7630049616196
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Value USB 2.0 Adapter 12.99.1043

VALUE USB Typ C Dockingstation, HDMI 4K, 3x USB Typ A, Gigabit Ethernet, grau

Die Docking Station mit USB Typ C Anschluss wird für Macbooks, Ultrabooks, Notebooks/Laptops oder mobile devices geliefert und bietet eine schnelle und einfache Verbindung zu den Peripheriegeräten am Arbeitsplatz - einschließlich HDMI mit Auflösungen von bis zu 3840x2160 @30Hz! Sie bietet außerdem einen 3-Port USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Hub und Gigabit Ethernet. Plug & Play Schmales, längliches Gehäuse aus grauem Aluminium Verbindung zum Gerät: 1x USB 3.1 / USB 3.2 Gen 2 Typ C Anschluss für Peripheriegeräte: 1x HDMI Videoausgang: Spiegeln oder erweitern Sie Ihren Bildschirm auf einen TV-Bildschirm, Monitor oder Beamer/Projektor - mit bis zu 3840x2160 @30Hz! 3-Port USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Hub mit Datenübertragungsraten von bis zu 5 Gbit/s - zum Anschluss von Tastatur/Maus, aber auch für Datenträger wie HDDs/SSDs oder einfach für USB-Sticks 1x RJ45 für Gigabit Ethernet Hinweis: Unterstützung von "Alternate Mode" vorausgesetzt Hinweis: Gemäß den aktuellen Spezifikationen der USB.org haben wir die technischen Daten unserer USB 3 Produkte angepasst. Die neue Kennzeichnung für die Ihnen bereits bekannten USB Spezifikationen wurde auf USB 3.2 Gen 1 (vormals USB 3.0 bzw. USB 3.1 Gen 1) sowie USB 3.2 Gen 2 (vormals USB 3.1 bzw. USB 3.1 Gen 2) geändert.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB-C® Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): HDMI-Buchse,RJ45-Buchse,USB 3.2 Gen 1 Buchse A (USB 3.0) · Anwendungsbereiche: USB-Adapter · Herstellerfarbe: Grau · Kabel-Anwendung: USB 2.0 · Kabel-Ausführung: Adapter · Weitere technische Daten: Anwendungsbereich: extern
Gewicht: 55.5 g

Weitere Informationen:
Kabel-Ausführung:
Adapter
Herstellerfarbe:
Grau
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB-C® Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
HDMI-Buchse | RJ45-Buchse | USB 3.2 Gen 1 Buchse A (USB 3.0)
Kabel-Anwendung:
USB 2.0
Produkt-Art:
USB 2.0 Adapter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 39,08*
€ 51,93*
Frei Haus
ab € 39,36*
€ 51,95*
€ 4,00*
ab € 39,66*
€ 53,74*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 42,66*
€ 55,98*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 58,30*
€ 75,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,20*
€ 89,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,46*
€ 88,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,39*
€ 82,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,30*
€ 78,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,00*
€ 76,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 63,83*
€ 75,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,30*
€ 69,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.