Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Patchkabel Kat.6 (Class E) S/FTP (PiMF), grau, 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     102-2557767-MU
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     21.15.0833
EAN/GTIN:
     07611990155750
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel

Konfektioniertes doppelt geschirmtes (PiMF) Netzwerkkabel der Kategorie 6 mit geschirmten RJ-45 Steckern auf beiden Seiten. Anschluss- bzw. Patchkabel für die strukturierte Gebäudeverkabelung. Als Rangierkabel in Patchfeldern oder als Geräteanschlusskabel geeignet und für die Anwendung im LAN vorgesehen.

  • Konfektioniertes doppelt geschirmtes Twisted-Pair-Patchkabel
  • Mit geschirmten RJ-45 Steckern auf beiden Seiten
  • Für den Einsatz in Gigabit-Ethernet-Netzwerken
  • Strapazierfähig dank angespritztem Knickschutz
  • Kontaktbelegung: 1:1 gemäss EIA/TIA568, 8 Adern
  • Aufbau: 8 Adern Litze
  • Paarweise Schirmung: Alu-kaschierte Polyesterfolie
  • Gesamtabschirmung: Kupfergeflecht
  • Hochwertig vergoldete Kontakte

Wir empfehlen für den Aufbau einer strukturierten Verkabelung folgende Komponenten zu verwenden: 21.15.0890 ROLINE S/FTP Kat. 6 / Class E Massivdraht Installationskabel, 25.16.8392/25.16.8492 ROLINE Kat. 6 / Class E Aufputzdose/Unterputzdose, 26.11.0351/26.11.0361 ROLINE Kat. 6 / Class E 19" Patchpanel grau/schwarz, 21.15.0835 ROLINE S/FTP Patchkabel mit RJ-45 Stecker. Diese Produktkombination wurde bei der GHMT AG, einem akkreditierten Prüflabor, nach Klasse E im Channel von 100m gemessen. (Zertifikat Nr. z2364b-10-D bzw. z2365b-10-D).

Weitere Informationen:
Sonstiges
Hersteller
ROLINE
Produktgruppe
Twisted Pair Kabel
Produkttyp
S/FTP Patchkabel
Farbe
grau
Länge
3 m
Schirmungstyp
SFTP
Übertragungsqualität
Cat6 / Class E
Impedanz
100 Ohm
Anzahl Adern
8
Aderntyp
Litze
Gekreuzt
nein
Rasthebelschutz
nein
Knickschutztülle
angespritzt
Farbe (Tülle)
grau
Kabel LSOH
nein
Seite 1 Typ des Anschlusses
RJ-45
Seite 1 Art des Anschlusses
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses
RJ-45
Seite 2 Art des Anschlusses
Männlich (Stecker)
Steckertyp RJ45
Standard
Gewicht
122.2 g
Verpackungshöhe
20 mm
Verpackungsbreite
140 mm
Verpackungstiefe
210 mm
Paketgewicht
0.13 kg
Bruttogewicht
0,13
Aktuelle Katalogausgabe
24.1
Aktuelle Katalogseite
1.32
Weitere Suchbegriffe: patchkabel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 6,13*
€ 8,86*
1
Frei Haus
ab € 7,18*
€ 10,33*
Lager 102
2265
1
Frei Haus
ab € 7,60*
€ 11,16*
6
€ 6,95*
ab € 8,36*
€ 11,34*
29 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 9,66*
€ 13,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.