Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Value 21.99.0960 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 6 U/UTP 0.50 m Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2557737-BP
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     21.99.0960
EAN/GTIN:
     7611990123759
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Value 21.99.0960 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 6 U/UTP 0.50 m Schwarz 1 St.

VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) UTP, extra-flach, schwarz, 0,5 m

Konfektioniertes ungeschirmtes extra-flaches Patchkabel der Kategorie 6 mit RJ-45 Steckern beidseitig. Flaches Kabel zur Verwendung bei beschränkten Raumverhältnissen Strapazierfähig dank angespritztem Knickschutz Als Rangierkabel in Patchfeldern oder als Geräteanschlusskabel geeignet und für die Anwendung im LAN vorgesehen Kontaktbelegung: 1:1 gemäss EIA/TIA568, 8 Adern Aufbau: 8 Adern Litze Vergoldete Kontakte

Technische Daten:
Anschluss-Typ: RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Frequenz (max.): 250 MHz · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: Netzwerk · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Form: Flachband · Kabellänge: 0.50 m · Netzwerk-Spezifikation: CAT 6 · Schirmung (Netzwerkkabel): U/UTP · Weitere technische Daten: Aderntyp: Litze
Anzahl Adern: 8
Impedanz: 100 Ohm · Übertragungsrate LAN: 100 MBit/s,1000 MBit/s,2500 MBit/s

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
Flachband
Kabellänge:
0.50 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
RJ45-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
RJ45-Stecker
Frequenz (max.):
250 MHz
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Netzwerk
Übertragungsrate LAN:
100 MBit/s | 1000 MBit/s | 2500 MBit/s
Schirmung (Netzwerkkabel):
U/UTP
Anschluss-Typ:
RJ45
Netzwerk-Spezifikation:
CAT 6
Produkt-Art:
Netzwerkkabel, Patchkabel
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6, patchkabel, 07611990123759, Value, 21.99.0960, ethernetkabel
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 0,87*
€ 1,39*
3 Tage
4
1
€ 10,00*
ab € 1,03*
€ 1,63*
1
Frei Haus
ab € 1,04*
€ 1,65*
10 Tage
35
14
€ 6,99*
ab € 1,83*
€ 2,52*
Lager 102
35
1
Frei Haus
ab € 2,19*
€ 3,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
1 Stück enthält 500 Millimeter (ab € 0,00438* pro Millimeter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.