Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-2557626-MU Herst.-Nr.: 12.03.3221 EAN/GTIN: 7611990151462 |
| | |
|
|  |  |
 | Schließen Sie an Ihr MacBook, Ultrabook, Notebook/Laptop oder PC mit USB Typ C Anschluss einen Monitor oder Projektor mit DisplayPort Schnittstelle an. Nutzen Sie parallel den Typ C Anschluss des Adapters, um Ihr Gerät (z.B. Macbook) mit Strom zu versorgen!- USB 3.1 Typ C zu DisplayPort Kabeladapter
- Dieser Adapter ermöglicht es Ihnen, Ihr Display auf einen DP-fähigen Fernseher oder Monitor zu spiegeln oder zu erweitern
- Tragbares, kompaktes Design
- Kein Netzteil erforderlich
- Power Delivery (PD) für z.B. die parallele Stromversorgung Ihres Gerätes
- Anschlüsse: Typ C Stecker, DP-Buchse und zusätzliche Typ C Buchse mit PD
- Kabellänge: ca. 10 cm
Hinweis: Unterstützung von "Alternate Mode (DisplayPort-Alt-Modus)" vorausgesetzt Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | ROLINE | Produktgruppe: | Adapter, Terminatoren, Konverter | Produkttyp: | USB-DisplayPort Adapter | Farbe: | weiß | Länge: | 0.1 m | Max. Auflösung: | 3840 x 2160 @60Hz (4K, UHD-1) | Anschlüsse Seite 1 (PC): | Typ C Stecker | Anschlüsse Seite 2 (Peripherie): | DisplayPort Buchse | Seite 1 Typ des Anschlusses: | USB Typ C (USB-C) | Seite 1 Art des Anschlusses: | Männlich (Stecker) | Seite 2 Typ des Anschlusses: | DisplayPort | USB Typ C PD (Power Delivery) | Seite 2 Art des Anschlusses: | Weiblich (Buchse) | Anwendungsbereich: | extern | Technische Besonderheiten: | DisplayPort Version 1.2 | product_article_net_weight: | 28.2 g | Verpackungshöhe: | 30 mm | Verpackungsbreite: | 150 mm | Verpackungstiefe: | 140 mm | product_article_gross_weight: | 0.036 kg | customs_customs_tariff_number: | 84718000 | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Docking Station, Dockingstation, Laptop Docking Station, Notebook Docking Station, Notebook Dockingstation, Portreplikator, USB DisplayPort Adapter, USB-C DisplayPort Adapter, usb displayport adapter, typc, DisplayPort, Power, Delivery, Typ C, Adapter, displayadapter, grafikadapter, usbc, DP, monitoradapter, SuperSpeed, Kabeladapter, VideoAdapter, usb3, usbdisplay, USB 3.1, Konverter, PD, Kabel, usb3.1 |
|  |  |
|  |  | Angebote (11) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 32,20* | € 42,79* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 33,52* | € 44,38* |  |  |  | | 29 Tage |  | |  |  | € 4,90* | ab € 36,92* | € 48,57* |  |  |  | | |  | |  |  | € 8,50* | ab € 35,44* | € 50,11* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 39,08* | € 51,48* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|