Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE GOLD Adapter USB Typ C - HDMI, ST/BU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE GOLD Adapter USB Typ C - HDMI, ST/BU
ROLINE GOLD Adapter USB Typ C - HDMI, ST/BU
ROLINE GOLD Adapter USB Typ C - HDMI, ST/BU
ROLINE GOLD Adapter USB Typ C - HDMI, ST/BU
ROLINE GOLD Adapter USB Typ C - HDMI, ST/BU
ROLINE GOLD Adapter USB Typ C - HDMI, ST/BU
Artikel-Nr.:
     102-2557622-MU
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     12.03.3231
EAN/GTIN:
     7630049618794
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapter HDMI
HDMI Adapter

Schließen Sie an Ihr MacBook, Ultrabook, Notebook/Laptop, PC oder an ein mobiles Gerät mit USB Typ C Anschluss einen TV, einen Monitor oder Projektor mittels HDMI an - bei Auflösungen von bis zu 3840x2160 @60Hz!

  • USB 3.1 / USB 3.2 Gen 2 Typ C zu HDMI Adapter
  • Zum Spiegeln oder Erweitern Ihres Bildschirms auf einen TV, Monitor oder Beamer/Projektor
  • Maximale Auflösung: 3840x2160 @60Hz
  • Steckadapter mit minimalem Formfaktor und solidem Aluminiumgehäuse
  • Keine zusätzliche Stromversorgung erforderlich
  • Anschlüsse: HDMI Buchse und USB Typ C Stecker

Hinweis: Unterstützung von "Alternate Mode (DisplayPort-Alt-Modus)" vorausgesetzt

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp:
USB-HDMI Adapter
Farbe:
schwarz / gold
Lieferumfang:
Steckadapter
Max. Auflösung:
3840 x 2160 @60Hz (4K, UHD-1)
Anschlüsse Seite 1 (PC):
Typ C Stecker
Anschlüsse Seite 2 (Peripherie):
HDMI Buchse
Seite 1 Typ des Anschlusses:
USB Typ C (USB-C)
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
HDMI Typ A
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Anwendungsbereich:
extern
Höhe:
21.5 mm
Breite:
9 mm
Tiefe:
52.5 mm
product_article_net_weight:
8.7 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
50 mm
Verpackungstiefe:
100 mm
product_article_gross_weight:
0.02 kg
customs_customs_tariff_number:
85366990
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: USB HDMI Adapter, USB-C HDMI Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, usb-c hdmi adapter, Typ C, usbc, VideoAdapter, Hochwertig, Kabeladapter, Kabel, usb3.1, monitoradapter, Power, usb3, displayadapter, usbdisplay, Blister-Verpackung, Retail, Adapter, Delivery, grafikadapter, vergoldet, USB 3.1, Konverter, PD, typc, SuperSpeed, Abschirmung, HDMI, ROLINE GOLD Kabel
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 16,88*
€ 23,46*
2
€ 6,95*
ab € 18,63*
€ 25,56*
Lager 102
267
1
Frei Haus
ab € 20,52*
€ 28,54*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 20,76*
€ 28,67*
1
Frei Haus
ab € 20,94*
€ 28,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.