Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Value HDMI Anschlusskabel HDMI-A Stecker 7.50 m Weiß 11.99.5706 Geschirmt HDMI-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2557619-BP
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     11.99.5706
EAN/GTIN:
     7611990117765
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Value HDMI Anschlusskabel HDMI-A Stecker 7.50 m Weiß 11.99.5706 Geschirmt HDMI-Kabel

VALUE HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, weiß, 7,5 m

HDMI Verbindungskabel mit HDMI 19 Steckern für die optimale Übertragung von digitalen HDTV Signalen bei Datenraten bis 340 MHz. Für Übertragung von Filmen wie bei digitaler Kinotechnik, mit einer 2K Auflösung von bis zu 1920 x 1080 @60Hz! Kabel mit HDMI-Stecker beidseitig Offen für zukünftige 3D-Video-Systeme HDMI Ethernet Kanal Audiorückkanal (Audio Return Channel) zur Signalweiterleitung an den Audio/Video-Receiver

Technische Daten:
Anschluss-Typ: HDMI · Anschlüsse: HDMI-A Stecker · Auflösung Video optisch: 1920 x 1080 Pixel · Herstellerfarbe: Weiß · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: Geschirmt · Kabel-Version: HDMI High Speed mit Ethernet · Kabellänge: 7.50 m · Weitere technische Daten: Anwendungsbereich: extern
Gewicht: 421.1 g

Weitere Informationen:
Kabellänge:
7.50 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Weiß
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
HDMI-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
HDMI-Stecker
Kabel-Version:
HDMI High Speed mit Ethernet
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Anschlüsse:
HDMI-A Stecker
Kabel-Besonderheiten:
Geschirmt
Anschluss-Typ:
HDMI
Auflösung Video optisch:
1920 x 1080 Pixel
Produkt-Art:
HDMI-Kabel
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, HDMI Kabel Sonstige, HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A, alarmkabel, Value, 11.99.5706, bildschirmanschluss, bildschirm anschlusskabel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 8,21*
€ 8,75*
1
€ 4,00*
ab € 8,24*
€ 8,87*
5
€ 6,95*
ab € 9,32*
€ 9,82*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 11,37*
€ 12,09*
Lager 102
5
1
Frei Haus
ab € 15,12*
€ 16,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VALUE
11.99.5541
ab € 2,61*
Ähnlich
VALUE
11.99.5546
ab € 14,10*
Ähnlich
VALUE
11.99.5547
ab € 24,75*
Ähnlich
VALUE
11.99.5542
ab € 2,60*
Ähnlich
VALUE
11.99.5548
ab € 32,16*
Ähnlich
VALUE
11.99.5543
ab € 3,81*
Ähnlich
VALUE
11.99.5545
ab € 5,27*
Ähnlich
VALUE
11.99.5544
ab € 10,46*
Ähnlich
VALUE
11.99.5701
ab € 2,62*
Ähnlich
VALUE
11.99.5710
ab € 11,44*
Ähnlich
VALUE
11.99.5715
ab € 24,87*
Ähnlich
VALUE
11.99.5702
ab € 2,92*
Ähnlich
VALUE
11.99.5720
ab € 32,05*
Ähnlich
VALUE
11.99.5703
ab € 3,78*
Ähnlich
VALUE
11.99.5705
ab € 5,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.