Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Value HDMI Verlängerungskabel HDMI-A Stecker, HDMI-A Buchse 1.00 m Schwarz 11.99.5574 4K UHD, Geschirmt HDMI-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2557617-BP
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     11.99.5574
EAN/GTIN:
     7611990199181
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Verlängerung
HDMI Verlängerung
HDMI Verlängerungskabel
Value HDMI Verlängerungskabel HDMI-A Stecker,HDMI-A Buchse 1.00 m Schwarz 11.99.5574 4K UHD,Geschirmt HDMI-Kabel

VALUE HDMI High Speed Verlängerungskabel, mit Ethernet, ST-BU, 1 m

HDMI-Verlängerungskabel in Stecker-Buchse-Ausführung mit noch mehr technischen Möglichkeiten. Für Übertragung von Filmen wie bei digitaler Kinotechnik, mit Auflösungen von bis zu 3840x2160 @30Hz! Zur Verlängerung bestehender HDMI High Speed Kabel Offen für zukünftige 3D-Video-Systeme HDMI Ethernet Kanal Audiorückkanal (Audio Return Channel) zur Signalweiterleitung an den Audio/Video-Receiver Kabel mit HDMI-Stecker und- Buchse (19 pol.)

Technische Daten:
Anschluss-Typ: HDMI · Anschlüsse: HDMI-A Stecker,HDMI-A Buchse · Auflösung Video optisch: 3840 x 2160 Pixel · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Verlängerungskabel · Kabel-Besonderheiten: 4K UHD,Geschirmt · Kabel-Version: HDMI High Speed mit Ethernet · Kabellänge: 1.00 m · Weitere technische Daten: Anwendungsbereich: extern
Gewicht: 53.8 g

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.00 m
Kabel-Ausführung:
Verlängerungskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
HDMI-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
HDMI-Buchse
Kabel-Version:
HDMI High Speed mit Ethernet
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Anschlüsse:
HDMI-A Stecker | HDMI-A Buchse
Kabel-Besonderheiten:
4K UHD | Geschirmt
Anschluss-Typ:
HDMI
Auflösung Video optisch:
3840 x 2160 Pixel
Produkt-Art:
HDMI-Kabel
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel sonstige, Value, 11.99.5574, bildschirmanschluss, bildschirm anschlusskabel
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 3,21*
€ 4,83*
10
€ 6,95*
ab € 4,06*
€ 5,29*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 6,35*
€ 9,29*
Lager 102
11
1
Frei Haus
ab € 7,19*
€ 10,71*
1
€ 4,00*
ab € 4,07*
€ 10,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VALUE
11.99.5571
ab € 3,58*
Ähnlich
VALUE
11.99.5575
ab € 3,93*
Ähnlich
VALUE
11.99.5576
ab € 5,81*
Ähnlich
VALUE
11.99.5577
ab € 7,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.