Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-2557554-MU Herst.-Nr.: 11.02.9062 EAN/GTIN: 7630049615762 |
| | |
|
|  |  |
 | USB 2.0 Anschluss- und Ladekabel mit einem reversiblen USB Typ A Stecker und einem gewinkelten USB Typ C Stecker in ROLINE GOLD Qualität mit hochwertiger Schirmung. Vergoldete Kontakte für Kontaktsicherheit auch bei hohen Steckzyklen.- ROLINE GOLD Kabel mit vergoldeten Kontakten und goldenem Metallsteckergehäuse
- Zum Anschluss von Geräten mit USB Typ C Buchse, wie z.B. iPad Pro, Microsoft Surface, Digitalkameras, SSDs oder Handys
- Nylonverstärktes Kabel-Außenmaterial für verbesserte Stabilität und mehr Robustheit
- USB 2.0 Kabel mit einem reversiblen USB Typ A und einem 90° gewinkelten USB Typ C Anschluss
- Farbe: gold/schwarz
ROLINE GOLD - Topqualität ohne Kompromisse! Kabel in ROLINE GOLD-Qualität verfügen über hochwertige Steckergehäuse und vergoldete Steckkontakte mit bis zu zweifacher Abschirmung für eine bessere Signalqualität auch bei hohen Steckzyklen. Der Nylonmantel in gold/schwarz sorgt für eine bessere Stabilität und verleiht dem Kabel eine außergewöhnliche Optik. Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | ROLINE | Produktgruppe: | Kabel | Produkttyp: | USB 2.0 Kabel | Farbe: | schwarz / gold | Länge: | 3 m | Übertragungsqualität: | USB 2.0 Hi-Speed 480 Mbit/s | Anschlüsse: | USB 2.0 Typ A Stecker / USB Typ C (USB-C) Stecker | Seite 1 Typ des Anschlusses: | USB 2.0 Typ A | Seite 1 Art des Anschlusses: | Männlich (Stecker) | Seite 2 Typ des Anschlusses: | USB Typ C (USB-C) | Seite 2 Art des Anschlusses: | Männlich (Stecker) | Maximale Datenübertragungsrate: | 480 Mbit/s | Anwendungsbereich: | extern | Kabelschirmung: | geschirmt | Nettogewicht: | 113.1 g | Verpackungshöhe: | 30 mm | Verpackungsbreite: | 80 mm | Verpackungstiefe: | 80 mm | Bruttogewicht: | 0.05 kg | Zolltarifnummer: | 85444290 | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: roline usb kabel, usb anschlusskabel, usb kabel a buchse, Stecker, Kabel, Blister-Verpackung, vergoldet, Hochwertig, kabel, Retail, USBKabel, USBA, USBC, reversibel, stecker, Abschirmung, ROLINE GOLD Kabel, gewinkelt, anschlusskabel, USB |
|  |  |
|  |  | Angebote (11) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 7,41* | € 10,20* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,95* | ab € 9,22* | € 13,08* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 9,50* | € 13,08* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,95* | ab € 9,58* | € 13,19* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | € 7,90* | ab € 12,23* | € 16,89* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |  | ab € 18,00* | € 4,95* |  | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|