Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE GOLD USB 2.0 Kabel, USB A ST reversibel - USB C ST gewinkelt, 0,8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE GOLD USB 2.0 Kabel, USB A ST reversibel - USB C ST gewinkelt, 0,8 m
ROLINE GOLD USB 2.0 Kabel, USB A ST reversibel - USB C ST gewinkelt, 0,8 m
ROLINE GOLD USB 2.0 Kabel, USB A ST reversibel - USB C ST gewinkelt, 0,8 m
ROLINE GOLD USB 2.0 Kabel, USB A ST reversibel - USB C ST gewinkelt, 0,8 m
ROLINE GOLD USB 2.0 Kabel, USB A ST reversibel - USB C ST gewinkelt, 0,8 m
ROLINE GOLD USB 2.0 Kabel, USB A ST reversibel - USB C ST gewinkelt, 0,8 m
Artikel-Nr.:
     102-2557553-MU
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.02.9060
EAN/GTIN:
     7630049615748
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Kabel A Stecker auf C Stecker

USB 2.0 Anschluss- und Ladekabel mit einem reversiblen USB Typ A Stecker und einem gewinkelten USB Typ C Stecker in ROLINE GOLD Qualität mit hochwertiger Schirmung. Vergoldete Kontakte für Kontaktsicherheit auch bei hohen Steckzyklen.

  • ROLINE GOLD Kabel mit vergoldeten Kontakten und goldenem Metallsteckergehäuse
  • Zum Anschluss von Geräten mit USB Typ C Buchse, wie z.B. iPad Pro, Microsoft Surface, Digitalkameras, SSDs oder Handys
  • Nylonverstärktes Kabel-Außenmaterial für verbesserte Stabilität und mehr Robustheit
  • USB 2.0 Kabel mit einem reversiblen USB Typ A und einem 90° gewinkelten USB Typ C Anschluss
  • Farbe: gold/schwarz

ROLINE GOLD - Topqualität ohne Kompromisse!

Kabel in ROLINE GOLD-Qualität verfügen über hochwertige Steckergehäuse und vergoldete Steckkontakte mit bis zu zweifacher Abschirmung für eine bessere Signalqualität auch bei hohen Steckzyklen. Der Nylonmantel in gold/schwarz sorgt für eine bessere Stabilität und verleiht dem Kabel eine außergewöhnliche Optik.

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
USB 2.0 Kabel
Farbe:
schwarz / gold
Länge:
0.8 m
Übertragungsqualität:
USB 2.0 Hi-Speed 480 Mbit/s
Anschlüsse:
USB 2.0 Typ A Stecker / USB Typ C (USB-C) Stecker
Seite 1 Typ des Anschlusses:
USB 2.0 Typ A
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
USB Typ C (USB-C)
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Maximale Datenübertragungsrate:
480 Mbit/s
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
geschirmt
product_article_net_weight:
37.9 g
Verpackungshöhe:
10 mm
Verpackungsbreite:
50 mm
Verpackungstiefe:
50 mm
product_article_gross_weight:
0.02 kg
customs_customs_tariff_number:
85444290
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: roline usb kabel, usb anschlusskabel, usb kabel a buchse, anschlusskabel, Retail, Abschirmung, Kabel, stecker, Stecker, vergoldet, Blister-Verpackung, C, kabel, USBKabel, ROLINE GOLD Kabel, USB, USB A, Hochwertig
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 5,58*
€ 7,82*
6
€ 6,95*
ab € 7,83*
€ 10,31*
1
Frei Haus
ab € 6,55*
€ 10,31*
1
Frei Haus
ab € 7,39*
€ 10,31*
Lager 102
13
1
Frei Haus
ab € 7,21*
€ 10,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.02.8920
€ 10,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.