Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE GOLD USB 3.2 Gen 1 Kabel, A-C, ST/ST, 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE GOLD USB 3.2 Gen 1 Kabel, A-C, ST/ST, 1 m
ROLINE GOLD USB 3.2 Gen 1 Kabel, A-C, ST/ST, 1 m
ROLINE GOLD USB 3.2 Gen 1 Kabel, A-C, ST/ST, 1 m
ROLINE GOLD USB 3.2 Gen 1 Kabel, A-C, ST/ST, 1 m
ROLINE GOLD USB 3.2 Gen 1 Kabel, A-C, ST/ST, 1 m
Artikel-Nr.:
     102-2557552-MU
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.02.9013
EAN/GTIN:
     7611990152575
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf Micro-B...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker

USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Kabel in SuperSpeed Qualität - erlauben eine Übertragung mit bis zu 5 Gbit/s.

  • USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Kabel in hochwertiger ROLINE GOLD Qualität mit sehr guter Schirmung
  • Mit dem neuen reversiblen Typ C Stecker und einem klassischen Typ A Stecker
  • Vergoldete Kontakte für geringen Verschleiß bei hohen Steckzyklen
  • Nylonverstärketes Kabelaussenmaterial für verbesserte Stabilität
  • Geeignet für Datentransferraten von bis zu 5 Gbit/s
  • Nur für USB-Standard-Stromversorgung bis 5V/900mA geeignet

ROLINE GOLD - Topqualität ohne Kompromisse!

Kabel in ROLINE GOLD-Qualität verfügen über hochwertige Steckergehäuse und vergoldete Steckkontakte mit bis zu zweifacher Abschirmung für eine bessere Signalqualität auch bei hohen Steckzyklen. Der Nylonmantel in gold/schwarz sorgt für eine bessere Stabilität und verleiht dem Kabel eine außergewöhnliche Optik.

Hinweis: Gemäß den aktuellen Spezifikationen der USB.org haben wir die technischen Daten unserer USB 3 Produkte angepasst. Die neue Kennzeichnung für die Ihnen bereits bekannten USB Spezifikationen wurde auf USB 3.2 Gen 1 (vormals USB 3.0 bzw. USB 3.1 Gen 1) sowie USB 3.2 Gen 2 (vormals USB 3.1 bzw. USB 3.1 Gen 2) geändert.

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
USB 3.2 Kabel
Farbe:
schwarz / gold
Länge:
1 m
Übertragungsqualität:
USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed 5 Gbit/s (USB 3.1 Gen 1, USB 3.0)
Anschlüsse:
USB 3 Typ A Stecker / USB Typ C (USB-C) Stecker
Seite 1 Typ des Anschlusses:
USB 3 Typ A
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
USB Typ C (USB-C)
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Max. Auflösung:
kein Video
Maximale Datenübertragungsrate:
5 Gbit/s
Anwendungsbereich:
extern
Leistung (max.):
4.5 W
Kabelschirmung:
geschirmt
Handverriegelungsschrauben:
nein
product_article_net_weight:
43.4 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
110 mm
Verpackungstiefe:
140 mm
product_article_gross_weight:
0.05 kg
customs_customs_tariff_number:
85444290
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: USB Kabel A Stecker auf C Stecker, USB Kabel A Stecker auf Micro-B Stecker, roline usb kabel, usb anschlusskabel, usb kabel a buchse, Retail, mac, superspeed, ROLINE GOLD Kabel, ipad, iphone, Typ C, USB-C-Buchse, ipod, stecker, vergoldet, USB, Hochwertig, handheld, apple, anschlusskabel, Abschirmung, mobile, USB31, kabel, Ebook, phone, TabletPC, handy, Smartphone, mda, cell, Tablet, Blister-Verpackung, USBKabel
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 9,76*
€ 13,84*
1
Frei Haus
ab € 10,42*
€ 15,17*
4
€ 6,95*
ab € 11,82*
€ 16,59*
1
Frei Haus
ab € 12,98*
€ 18,35*
Lager 102
11
1
Frei Haus
ab € 12,82*
€ 18,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.02.9012
€ 12,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.