Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN High Speed True 4K HDMI Kabel mit Ethernet, 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN High Speed True 4K HDMI Kabel mit Ethernet, 5 m
ATEN High Speed True 4K HDMI Kabel mit Ethernet, 5 m
Artikel-Nr.:
     102-2557531-MU
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     2L-7D05H-1
EAN/GTIN:
     4719264648847
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige
Das ATEN High Speed HDMI Kabel mit Ethernet bietet eine unkomprimierte, vollkommen digitale Schnittstelle für Audio- und Videosignale. Unsere Kabel bestehen aus hochwertigem Kupferdraht, um Störungen für eine bessere Bildschärfe zu widerstehen. Wir bieten HDMI Kabel in Längen von 1 bis 5 Metern mit unterstützten Auflösungen von bis zu True 4K (4096 x 2160 bei 60 Hz 4:4:4).
1x 2L-7D05H-1 5 m High Speed True 4K HDMI Kabel mit Ethernet
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
380 g
Zertifikate
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Umkartonbreite
328 mm
Umkartonhöhe
330 mm
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
8 mm
Gewicht
380 g
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
3D
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160, 4096 x 2160
Unterstützte Video-Modi
2160p
HDMI Ethernet-Kanal
Ja
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
AWG Kabelgröße
26
Kabelmaterial
Verzinntes Kupfer
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: HDMI verbindungskabel, digitalvideoschnittstellen, hochgeschwindigkeitskabel, multimediaanschlusskabel, AV-Verbindungskabel, bild- und tonkabel, videoübertragungskabel, flachbildschirmkabel, HDMI-Steckverbindungen, elektronikkabel
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 9,15*
€ 13,00*
€ 4,90*
ab € 10,52*
€ 14,86*
€ 6,95*
ab € 13,04*
€ 18,43*
€ 4,95*
ab € 14,76*
€ 21,23*
Lager 102
7
€ 4,95*
ab € 15,55*
€ 22,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
VM0202HB-AT-G
€ 166,69*
Zubehör
Aten
VS82H
€ 64,02*
Zubehör
Aten
VS182B-AT-G
€ 49,74*
Zubehör
Aten
CS1842-AT-G
€ 292,42*
Zubehör
Aten
VM5404H-AT-G
€ 1.614,95*
Zubehör
Aten
VM0404HB-AT-G
€ 364,90*
Zubehör
Aten
VM6404HB-AT-G
€ 2.574,02*
Zubehör
Aten
CS1844-AT-G
€ 436,32*
Zubehör
Aten
VS481B-AT-G
€ 46,74*
Zubehör
Aten
VE8950R-AT-G
€ 511,82*
Zubehör
Aten
VM5808HA-AT-G
€ 3.100,44*
Zubehör
Aten
VC180
€ 51,35*
Zubehör
Aten
VC880
€ 85,28*
Zubehör
Aten
VS1808T
€ 288,05*
Zubehör
Aten
VS482
€ 153,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.