Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Patchkabel Cat.6A (Class EA) S/FTP (PiMF), Massivdraht, LSOH, grau, 70 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE Patchkabel Cat.6A (Class EA) S/FTP (PiMF), Massivdraht, LSOH, grau, 70 m
ROLINE Patchkabel Cat.6A (Class EA) S/FTP (PiMF), Massivdraht, LSOH, grau, 70 m
ROLINE Patchkabel Cat.6A (Class EA) S/FTP (PiMF), Massivdraht, LSOH, grau, 70 m
ROLINE Patchkabel Cat.6A (Class EA) S/FTP (PiMF), Massivdraht, LSOH, grau, 70 m
ROLINE Patchkabel Cat.6A (Class EA) S/FTP (PiMF), Massivdraht, LSOH, grau, 70 m
ROLINE Patchkabel Cat.6A (Class EA) S/FTP (PiMF), Massivdraht, LSOH, grau, 70 m
ROLINE Patchkabel Cat.6A (Class EA) S/FTP (PiMF), Massivdraht, LSOH, grau, 70 m
ROLINE Patchkabel Cat.6A (Class EA) S/FTP (PiMF), Massivdraht, LSOH, grau, 70 m
Artikel-Nr.:
     102-2557497-MU
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     21.15.0878
EAN/GTIN:
     7611990110629
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel

Konfektioniertes doppelt geschirmtes (PiMF) PoE-fähiges Netzwerkkabel der Kategorie 6A mit geschirmten RJ-45 Steckern auf beiden Seiten. Als TP-Verlängerungskabel im Multimediabereich, als Rangierkabel in Patchfeldern oder als Geräteanschlusskabel geeignet und für die Anwendung im LAN vorgesehen.

  • Konfektioniertes doppelt geschirmtes Twisted-Pair-Patchkabel
  • Mit geschirmten RJ-45 Steckern auf beiden Seiten
  • Für den Einsatz in 10-Gigabit-Ethernet-Netzwerken
  • Geeignet für PoE Anwendungen
  • Strapazierfähig dank angespritztem Knickschutz
  • Kontaktbelegung: 1:1 gemäss EIA/TIA568, 8 Adern
  • Aufbau: 8 Adern Massivdraht
  • Paarweise Schirmung: Alu-kaschierte Polyesterfolie
  • Gesamtabschirmung: Kupfergeflecht
  • Hochwertig vergoldete Kontakte

Halogenfrei. Flammwidrig. Raucharm.

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Twisted Pair Kabel
Produkttyp:
S/FTP Patchkabel (PiMF)
Farbe:
grau
Länge:
70 m
Schirmungstyp:
S/FTP (PiMF)
Übertragungsqualität:
Cat6A / Class EA
Anzahl Adern:
8
Aderquerschnitt (AWG):
AWG 23
Power over Ethernet (PoE):
ja
Aderntyp:
Massivdraht
Gekreuzt:
nein
Rasthebelschutz:
ja
Knickschutztülle:
angespritzt
Kabel LSOH:
ja
Seite 1 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Steckertyp RJ45:
Standard
product_article_net_weight:
3649.6 g
Verpackungshöhe:
100 mm
Verpackungsbreite:
330 mm
Verpackungstiefe:
350 mm
product_article_gross_weight:
3.7 kg
customs_customs_tariff_number:
85444210
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, Patch-Kabel, Patchkabel, patchkabel cat6a, patchkabel, LSOH, Flammwidrig, Kat.6A, SFTP, Netzwerkanschlusskabel, Internetkabel, PiMF, RJ45-Kabel, Halogenfrei, TP-Kabel, Lan-Kabel, LAN-Kabel, PiMF-kabel, Raucharm, LSZH, Cat6A, TwistedPair
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 102,92*
€ 119,77*
€ 5,95*
ab € 106,77*
€ 123,84*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 110,14*
€ 127,41*
6 Tage
56
€ 1,00*
ab € 113,91*
€ 131,48*
Lager 102
57
Frei Haus
ab € 121,02*
€ 140,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,24*
€ 166,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,83*
€ 162,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,13*
€ 158,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,02*
€ 144,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.