Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Patchkabel Cat.6A (Class EA) S/FTP (PiMF), Massivdraht, grau, 90 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE Patchkabel Cat.6A (Class EA) S/FTP (PiMF), Massivdraht, grau, 90 m
ROLINE Patchkabel Cat.6A (Class EA) S/FTP (PiMF), Massivdraht, grau, 90 m
ROLINE Patchkabel Cat.6A (Class EA) S/FTP (PiMF), Massivdraht, grau, 90 m
ROLINE Patchkabel Cat.6A (Class EA) S/FTP (PiMF), Massivdraht, grau, 90 m
ROLINE Patchkabel Cat.6A (Class EA) S/FTP (PiMF), Massivdraht, grau, 90 m
ROLINE Patchkabel Cat.6A (Class EA) S/FTP (PiMF), Massivdraht, grau, 90 m
ROLINE Patchkabel Cat.6A (Class EA) S/FTP (PiMF), Massivdraht, grau, 90 m
Artikel-Nr.:
     102-2557495-MU
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     21.15.0875
EAN/GTIN:
     7611990124206
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel

Konfektioniertes doppelt geschirmtes (PiMF) PoE-fähiges Netzwerkkabel der Kategorie 6A mit geschirmten RJ-45 Steckern auf beiden Seiten. Als TP-Verlängerungskabel im Multimediabereich, als Rangierkabel in Patchfeldern oder als Geräteanschlusskabel geeignet und für die Anwendung im LAN vorgesehen.

  • Konfektioniertes doppelt geschirmtes Twisted-Pair-Patchkabel
  • Mit geschirmten RJ-45 Steckern auf beiden Seiten
  • Für den Einsatz in 10-Gigabit-Ethernet-Netzwerken
  • Geeignet für PoE Anwendungen
  • Strapazierfähig dank angespritztem Knickschutz
  • Kontaktbelegung: 1:1 gemäss EIA/TIA568, 8 Adern
  • Aufbau: 8 Adern Massivdraht
  • Paarweise Schirmung: Alu-kaschierte Polyesterfolie
  • Gesamtabschirmung: Kupfergeflecht
  • Hochwertig vergoldete Kontakte
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Twisted Pair Kabel
Produkttyp:
S/FTP Patchkabel (PiMF)
Farbe:
grau
Länge:
90 m
Schirmungstyp:
S/FTP (PiMF)
Übertragungsqualität:
Cat6A / Class EA
Anzahl Adern:
8
Aderquerschnitt (AWG):
AWG 23
Power over Ethernet (PoE):
ja
Aderntyp:
Massivdraht
Gekreuzt:
nein
Rasthebelschutz:
ja
Knickschutztülle:
angespritzt
Kabel LSOH:
nein
Seite 1 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Steckertyp RJ45:
Standard
product_article_net_weight:
4670.4 g
Verpackungshöhe:
120 mm
Verpackungsbreite:
350 mm
Verpackungstiefe:
350 mm
product_article_gross_weight:
4.65 kg
customs_customs_tariff_number:
85444210
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, Patch-Kabel, Patchkabel, patch-kabel rj-45, patchkabel, patchkabel cat6a, RJ45-Kabel, TP-Kabel, Lan-Kabel, ROLINE S/FTP-PiMF-Patchkabel, LAN-Kabel, PiMF-kabel, Netzwerkanschlusskabel, Kat.6a, Internetkabel, Cat6a, TwistedPair
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 81,35*
€ 99,77*
Frei Haus
ab € 121,33*
€ 139,52*
€ 5,95*
ab € 126,60*
€ 145,03*
6 Tage
77
€ 1,00*
ab € 127,21*
€ 145,97*
Lager 102
78
Frei Haus
ab € 146,35*
€ 167,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,23*
€ 199,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,31*
€ 194,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,10*
€ 189,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,35*
€ 174,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.