Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE UTP DataCenter Patchkabel Cat.6A (Class EA), LSOH, slim, rot, 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE UTP DataCenter Patchkabel Cat.6A (Class EA), LSOH, slim, rot, 2 m
ROLINE UTP DataCenter Patchkabel Cat.6A (Class EA), LSOH, slim, rot, 2 m
ROLINE UTP DataCenter Patchkabel Cat.6A (Class EA), LSOH, slim, rot, 2 m
ROLINE UTP DataCenter Patchkabel Cat.6A (Class EA), LSOH, slim, rot, 2 m
ROLINE UTP DataCenter Patchkabel Cat.6A (Class EA), LSOH, slim, rot, 2 m
ROLINE UTP DataCenter Patchkabel Cat.6A (Class EA), LSOH, slim, rot, 2 m
ROLINE UTP DataCenter Patchkabel Cat.6A (Class EA), LSOH, slim, rot, 2 m
ROLINE UTP DataCenter Patchkabel Cat.6A (Class EA), LSOH, slim, rot, 2 m
ROLINE UTP DataCenter Patchkabel Cat.6A (Class EA), LSOH, slim, rot, 2 m
Artikel-Nr.:
     102-2557463-MU
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     21.15.3915
EAN/GTIN:
     7630049614956
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel

Konfektioniertes ungeschirmtes Netzwerkkabel der Kategorie 6A mit RJ-45 Steckern auf beiden Seiten. Als Rangierkabel in Patchfeldern oder als Geräteanschlusskabel geeignet und für die Anwendung im LAN vorgesehen. Besonders dünnes und flexibles DataCenter Patchkabel für den Einsatz in beengten Platzverhältnissen, wie Rechenzentren.

  • Konfektioniertes ungeschirmtes Twisted-Pair-Patchkabel
  • Mit RJ-45 Steckern auf beiden Seiten
  • Für den Einsatz in 10-Gigabit-Ethernet-Netzwerken
  • Besonders dünnes und flexibles Kabel
  • Für den Einsatz in beengten Platzverhältnissen
  • Strapazierfähig dank angespritztem Knickschutz
  • Kontaktbelegung: 1:1 gemäss EIA/TIA568, 8 Adern
  • Aufbau: 8 Adern Litze
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Twisted Pair Kabel
Produkttyp:
U/UTP Patchkabel
Farbe:
rot
Länge:
2 m
Schirmungstyp:
U/UTP
Übertragungsqualität:
Cat6A / Class EA
Anzahl Adern:
8
Aderquerschnitt (AWG):
AWG 32
Aderntyp:
Litze
Gekreuzt:
nein
Slim-Kabel:
ja
Rasthebelschutz:
ja
Knickschutztülle:
angespritzt
Aussen-Ø Kabel:
3.4 +/- 0.2mm
Kabel LSOH:
ja
Seite 1 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Steckertyp RJ45:
Standard
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Betriebstemperatur max.:
60 °C
product_article_net_weight:
31 g
Verpackungshöhe:
10 mm
Verpackungsbreite:
100 mm
Verpackungstiefe:
100 mm
product_article_gross_weight:
0.038 kg
customs_customs_tariff_number:
85444210
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: patch-kabel rj-45, patchkabel, patchkabel cat6a, Netzwerkkabel, Netzwerkanschlusskabel, RJ45-Kabel, Ethernet-Kabel, Twisted-Pair-Kabel, Internetkabel, TP-Kabel, Lan-Kabel, Cat6A, LAN-Kabel, TwistedPair, slim
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 1,65*
€ 2,45*
2 Tage
30
1
€ 10,00*
ab € 2,05*
€ 3,03*
1
Frei Haus
ab € 2,08*
€ 3,07*
Lager 102
1764
1
Frei Haus
ab € 2,55*
€ 3,91*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,8085*
€ 4,0885*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.