Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Patchkabel Cat.6 S/FTP (PiMF), Component Level, LSOH, blau, 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE Patchkabel Cat.6 S/FTP (PiMF), Component Level, LSOH, blau, 3 m
ROLINE Patchkabel Cat.6 S/FTP (PiMF), Component Level, LSOH, blau, 3 m
ROLINE Patchkabel Cat.6 S/FTP (PiMF), Component Level, LSOH, blau, 3 m
ROLINE Patchkabel Cat.6 S/FTP (PiMF), Component Level, LSOH, blau, 3 m
ROLINE Patchkabel Cat.6 S/FTP (PiMF), Component Level, LSOH, blau, 3 m
ROLINE Patchkabel Cat.6 S/FTP (PiMF), Component Level, LSOH, blau, 3 m
ROLINE Patchkabel Cat.6 S/FTP (PiMF), Component Level, LSOH, blau, 3 m
ROLINE Patchkabel Cat.6 S/FTP (PiMF), Component Level, LSOH, blau, 3 m
ROLINE Patchkabel Cat.6 S/FTP (PiMF), Component Level, LSOH, blau, 3 m
Artikel-Nr.:
     102-2557405-MU
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     21.15.2643
EAN/GTIN:
     7611990135363
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
LSZH-Kabel
Patch-Kabel

Konfektioniertes doppelt geschirmtes (PiMF) Netzwerkkabel der Kategorie 6 mit geschirmten RJ-45 Steckern auf beiden Seiten. Als Rangierkabel in Patchfeldern oder als Geräteanschlusskabel geeignet und für Gigabit-Ethernet-Anwendungen im LAN vorgesehen. 100% Component-Level-Tested für eine zuverlässige und normkonforme Verbindung.

  • Konfektioniertes doppelt geschirmtes Twisted-Pair-Patchkabel
  • Mit geschirmten RJ-45 Steckern auf beiden Seiten
  • Für den Einsatz in Gigabit-Ethernet-Netzwerken
  • Strapazierfähig dank angespritztem Knickschutz
  • Kontaktbelegung: 1:1 gemäss EIA/TIA568, 8 Adern
  • Aufbau: 8 Adern Litze
  • Paarweise Schirmung: Alu-kaschierte Polyesterfolie
  • Gesamtabschirmung: Kupfergeflecht
  • Hochwertig vergoldete Kontakte
  • Halogenfrei, Flammwidrig, Raucharm

Diese Anschluss- bzw. Patchkabel für die strukturierte Gebäudeverkabelung bieten Kat.6-Component-Level-Qualität, d.h. sie haben die anspruchsvolle Komponenten-Prüfung für die Kategorie 6 bestanden.

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Twisted Pair Kabel
Produkttyp:
S/FTP Patchkabel (PiMF)
Farbe:
blau
Länge:
3 m
Schirmungstyp:
S/FTP (PiMF)
Übertragungsqualität:
Cat6 / Class E
Component-Level zertifiziert:
ja
Impedanz:
100 Ohm
Anzahl Adern:
8
Aderquerschnitt (AWG):
AWG 26
Aderntyp:
Litze
Gekreuzt:
nein
Rasthebelschutz:
ja
Knickschutztülle:
angespritzt
Farbe (Tülle):
blau
Kabel LSOH:
ja
Seite 1 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Steckertyp RJ45:
Standard
product_article_net_weight:
114.5 g
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
160 mm
Verpackungstiefe:
200 mm
product_article_gross_weight:
0.127 kg
customs_customs_tariff_number:
85444210
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel, patch-kabel rj-45, patchkabel, patchkabel cat 6e, Netzwerkkabel, RJ45-Kabel, Ethernet-Kabel, raucharm, LSOH, flammwidrig, Component-Level-Tested, Halogenfrei, TP-Kabel, Lan-Kabel, LS0H, LAN-Kabel, PiMF-kabel, SFTP, Netzwerkanschlusskabel, Twisted-Pair-Kabel, Internetkabel, LSZH, TwistedPair
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 3,22*
€ 4,77*
1
Frei Haus
ab € 4,63*
€ 6,53*
1
Frei Haus
ab € 5,85*
€ 8,19*
7
€ 6,95*
ab € 6,91*
€ 9,30*
Lager 102
708
1
Frei Haus
ab € 6,77*
€ 9,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.