Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Value 21.99.3008 Montagezubehör Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2557386-BP
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     21.99.3008
EAN/GTIN:
     7630049618848
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
Value 21.99.3008 Montagezubehör Silber

VALUE Hutschienen-Adapter unbestückt, für 1 Keystone

Hutschienen-Adapter unbestückt, für ein Keystone-Modul oder eine -Kupplung Es passt z.B. ein VALUE Kat.6A Keystone STP 26.99.0366 oder ein VALUE Kat.6A Keystone UTP 26.99.0363

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Silber · Port (Nur für Titel): 1 Port · Produktabmessung, Breite: 23 mm · Produktabmessung, Länge: 51.2 mm · Weitere technische Daten: Gewicht: 24.1 g
Höhe: 48 mm
Material Gehäuse: Metall
Technische Besonderheiten: nur Modulträger

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 51.2 mm x 23 mm
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Länge:
51.2 mm
Produktabmessung, Breite:
23 mm
Produkt-Art:
Montagezubehör
Weitere Suchbegriffe: 07630049618848, Value, 21.99.3008, Netzwerkdose für Hutschienenmontage
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 1,22*
€ 1,90*
3
€ 4,00*
ab € 1,24*
€ 2,02*
1
Frei Haus
ab € 1,32*
€ 2,05*
Lager 102
52
1
Frei Haus
ab € 2,17*
€ 3,50*
10
€ 6,95*
ab € 3,68*
€ 4,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VALUE
26.99.0363
€ 1,93*
Zubehör
VALUE
26.99.0366
€ 3,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.