Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roline Seriell Anschlusskabel [1x D-SUB-Stecker 9pol. - 1x D-SUB-Buchse 9pol.] 10.00 m Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2557295-BP
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.01.6290
EAN/GTIN:
     7611990115464
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Druckerkabel Seriell D-Sub 9 Pol Bu...
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Stecker a...
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Stecker a...
Roline Seriell Anschlusskabel [1x D-SUB-Stecker 9pol. - 1x D-SUB-Buchse 9pol.] 10.00 m Grau

ROLINE RS232-Kabel 9pol ST-BU, 10 m

ROLINE 9polige 1:1 Kabel Kabel mit zwei 9poligen D-Sub-Steckverbindern Verbindet z.B. die serielle IBM AT-Schnittstelle mit einer Switchbox Alle Leitungen 1:1 verbunden Abschirmleitung, mit dem Folienschirm des Kabels und beiden Steckern verbunden

Technische Daten:
Anschluss-Typ: Seriell · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): D-SUB-Stecker 9pol. · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): D-SUB-Buchse 9pol. · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Grau · Kabel-Anwendung: Seriell · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: Geschirmt,schraubbar · Kabellänge: 10.00 m · Weitere technische Daten: Gewicht: 370.9 g

Weitere Informationen:
Kabellänge:
10.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Grau
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
D-SUB-Stecker 9pol.
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
D-SUB-Buchse 9pol.
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Seriell
Kabel-Besonderheiten:
Geschirmt | schraubbar
Anschluss-Typ:
Seriell
Produkt-Art:
Seriell Anschlusskabel
Weitere Suchbegriffe: druckerkabel seriell d-sub 9 pol buchse auf d-sub 25 pol stecker, Roline, 11.01.6290, d-sub kabel, seriell-kabel
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 8,84*
€ 12,88*
1
Frei Haus
ab € 9,27*
€ 13,10*
1
€ 4,00*
ab € 9,30*
€ 13,14*
4
€ 6,95*
ab € 10,35*
€ 14,52*
Lager 102
20
1
Frei Haus
ab € 15,39*
€ 21,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.01.6218
ab € 3,18*
Ähnlich
ROLINE
11.01.6230
ab € 4,06*
Ähnlich
ROLINE
11.01.6260
ab € 6,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.