Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE 11.02.9015 USB Kabel 0,15 m USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) USB C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     102-2557274-MU
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.02.9015
EAN/GTIN:
     07611990151455
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
USB 3.1 Typ C Kabel in der neuen SuperSpeed Qualität bieten eine Übertragungsrate von bis zu 10 Gbit/s.
Weitere Informationen:
Sonstiges
Hersteller
ROLINE
Produktgruppe
Kabel
Produkttyp
USB 3.2 Kabel
Farbe
schwarz
Länge
0.15 m
Übertragungsqualität
USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed 10 Gbit/s (USB 3.1 Gen 2, USB 3.1)
Anschlüsse
USB Typ C (USB-C) Stecker / USB Typ C (USB-C) Buchse
Seite 1 Typ des Anschlusses
USB Typ C (USB-C)
Seite 1 Art des Anschlusses
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses
USB Typ C (USB-C)
Seite 2 Art des Anschlusses
Weiblich (Buchse)
Maximale Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
Anwendungsbereich
extern
Unterstützte Ladetechnologie
USB-PD - USB Power Delivery
Leistung (max.)
100 W
Kabelschirmung
geschirmt
Handverriegelungsschrauben
nein
Gewicht
13.6 g
Verpackungshöhe
20 mm
Verpackungsbreite
20 mm
Verpackungstiefe
120 mm
Paketgewicht
0.02 kg
Bruttogewicht
0,02
Aktuelle Katalogausgabe
24.1
Aktuelle Katalogseite
4.09
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 9,15*
€ 12,53*
1
Frei Haus
ab € 9,78*
€ 13,79*
4
€ 6,95*
ab € 11,28*
€ 15,39*
1
Frei Haus
ab € 12,30*
€ 16,59*
Lager 102
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 12,07*
€ 16,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.