Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Value 21.99.0910 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 6 U/UTP 10.00 m Grau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2557152-BP
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     21.99.0910
EAN/GTIN:
     7611990174836
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Value 21.99.0910 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 6 U/UTP 10.00 m Grau 1 St.

VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) UTP, grau, 10 m

Konfektioniertes ungeschirmtes Twisted-Pair-Patchkabel der Kategorie 6 mit RJ-45 Steckern auf beiden Seiten. Strapazierfähig dank angespritztem Knickschutz. Als Rangierkabel in Patchfeldern oder als Geräteanschlusskabel geeignet und für die Anwendung im LAN vorgesehen. Kontaktbelegung: 1:1 gemäss EIA/TIA568, 8 Adern. Aufbau: 8 Adern Litze. Vergoldete Kontakte. Wir empfehlen für den Aufbau einer strukturierten Verkabelung folgende Komponenten zu verwenden: 21.99.0995 VALUE UTP Kat. 6/Class E Massivdraht Installationskabel, 25.99.8394/25.99.8494 VALUE Kat. 6 /Class E Auf-/Unterputzdosen, 26.99.0351/26.99.0352 VALUE Kat. 6/Class E 19" Patchpanel schwarz/grau, 21.99.0905 VALUE UTP Patchkabel Kat. 6. Produktkombination wurde in unserem hauseigenen Prüflabor nach Klasse E im Channel von 100m gemessen.

Technische Daten:
Anschluss-Typ: RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Frequenz (max.): 250 MHz · Herstellerfarbe: Grau · Kabel-Anwendung: Netzwerk · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabellänge: 10.00 m · Netzwerk-Spezifikation: CAT 6 · Schirmung (Netzwerkkabel): U/UTP · Weitere technische Daten: Aderntyp: Litze
Anzahl Adern: 8
Gewicht: 264.4 g
Impedanz: 100 Ohm · Übertragungsrate LAN: 100 MBit/s,1000 MBit/s,2500 MBit/s

Weitere Informationen:
Kabellänge:
10.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Grau
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
RJ45-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
RJ45-Stecker
Frequenz (max.):
250 MHz
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Netzwerk
Übertragungsrate LAN:
100 MBit/s | 1000 MBit/s | 2500 MBit/s
Schirmung (Netzwerkkabel):
U/UTP
Anschluss-Typ:
RJ45
Netzwerk-Spezifikation:
CAT 6
Produkt-Art:
Netzwerkkabel, Patchkabel
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6 10m, patchkabel, patchkabel cat6, 07611990174836, Value, 21.99.0910, ethernetkabel
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 6,95*
ab € 3,50*
€ 4,78*
1
Frei Haus
ab € 3,14*
€ 4,82*
Lager 102
10
1
Frei Haus
ab € 5,98*
€ 8,94*
1
€ 4,00*
ab € 3,75*
€ 8,96*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 6,30*
€ 9,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.1514
ab € 1,86*
Zubehör
ROLINE
21.15.1524
ab € 2,18*
Zubehör
ROLINE
21.15.1534
ab € 2,57*
Zubehör
ROLINE
21.15.1544
ab € 3,57*
Zubehör
ROLINE
21.15.1554
ab € 4,53*
Zubehör
ROLINE
21.15.1564
ab € 6,56*
Zubehör
ROLINE
21.15.1512
ab € 1,66*
Zubehör
ROLINE
21.15.1522
ab € 2,08*
Zubehör
ROLINE
21.15.1532
ab € 2,57*
Zubehör
ROLINE
21.15.1542
ab € 3,45*
Zubehör
ROLINE
21.15.1552
ab € 4,43*
Zubehör
ROLINE
21.15.1562
ab € 6,58*
Zubehör
ROLINE
21.15.1510
ab € 1,92*
Zubehör
ROLINE
21.15.1513
ab € 1,86*
Zubehör
ROLINE
21.15.1523
ab € 2,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.