Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Patchkabel Cat.5e (Class D) S/FTP, grau, 7 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE Patchkabel Cat.5e (Class D) S/FTP, grau, 7 m
ROLINE Patchkabel Cat.5e (Class D) S/FTP, grau, 7 m
ROLINE Patchkabel Cat.5e (Class D) S/FTP, grau, 7 m
ROLINE Patchkabel Cat.5e (Class D) S/FTP, grau, 7 m
ROLINE Patchkabel Cat.5e (Class D) S/FTP, grau, 7 m
ROLINE Patchkabel Cat.5e (Class D) S/FTP, grau, 7 m
ROLINE Patchkabel Cat.5e (Class D) S/FTP, grau, 7 m
ROLINE Patchkabel Cat.5e (Class D) S/FTP, grau, 7 m
Artikel-Nr.:
     102-2557116-MU
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     21.15.0307
EAN/GTIN:
     7611990136933
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6

Konfektioniertes doppelt geschirmtes Netzwerkkabel der Kategorie 5e mit geschirmten RJ-45 Steckern auf beiden Seiten. Anschluss- bzw. Patchkabel für die strukturierte Gebäudeverkabelung. Als Rangierkabel in Patchfeldern oder als Geräteanschlusskabel geeignet und für die Anwendung im LAN vorgesehen.

  • Konfektioniertes doppelt geschirmtes Twisted-Pair-Patchkabel
  • Mit geschirmten RJ-45 Steckern auf beiden Seiten
  • Für den Einsatz in Gigabit-Ethernet-Netzwerken
  • Strapazierfähig dank angespritztem Knickschutz
  • Kontaktbelegung: 1:1 gemäss EIA/TIA568, 8 Adern
  • Aufbau: 8 Adern Litze
  • Gesamtabschirmung: Alu-kaschierte Polyesterfolie und Kupfergeflecht
  • Hochwertig vergoldete Kontakte

Wir empfehlen für den Aufbau einer strukturierten Verkabelung folgende Komponenten zu verwenden: 21.15.0020 ROLINE Kat. 5e S/FTP Massivdraht Installationskabel, 25.16.8487 ROLINE Kat. 5e STP Anschlussdosen, 26.11.0329 ROLINE 19" Patchpanel Kat. 5e STP, 21.15.0305 ROLINE Kat. 5e S/FTP Patchkabel. Diese Produktkombination wurde in unserem hauseigenen Prüflabor nach Klasse D im Channel von 100m gemessen.

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Twisted Pair Kabel
Produkttyp:
SF/UTP Patchkabel
Farbe:
grau
Länge:
7 m
Schirmungstyp:
SF/UTP
Übertragungsqualität:
Cat5e / Class D
Impedanz:
100 Ohm
Anzahl Adern:
8
Aderquerschnitt (AWG):
AWG 26
Aderntyp:
Litze
Gekreuzt:
nein
Rasthebelschutz:
nein
Knickschutztülle:
angespritzt
Farbe (Tülle):
grau
Kabel LSOH:
nein
Seite 1 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Steckertyp RJ45:
Standard
product_article_net_weight:
229.4 g
Verpackungshöhe:
50 mm
Verpackungsbreite:
150 mm
Verpackungstiefe:
170 mm
product_article_gross_weight:
0.22 kg
customs_customs_tariff_number:
85444210
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Patch-Kabel, Patchkabel, patchkabel cat5e sftp, patchkabel, cat5e patchkabel, ROLINE S/FTP-Patchkabel, Netzwerkkabel, Lan-Kabel, Kat.5e, TP-Kabel, Ethernet-Kabel, TwistedPair, Cat5e, Netzwerkanschlusskabel, LAN-Kabel, Internetkabel, Twisted-Pair-Kabel, RJ45-Kabel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 7,80*
€ 11,03*
5
€ 6,95*
ab € 9,95*
€ 13,37*
1
Frei Haus
ab € 9,87*
€ 13,83*
Lager 102
86
1
Frei Haus
ab € 10,48*
€ 15,02*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 11,38*
€ 15,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.