Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE GOLD HDMI High Speed Kabel, ST-ST, 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE GOLD HDMI High Speed Kabel, ST-ST, 5 m
ROLINE GOLD HDMI High Speed Kabel, ST-ST, 5 m
ROLINE GOLD HDMI High Speed Kabel, ST-ST, 5 m
ROLINE GOLD HDMI High Speed Kabel, ST-ST, 5 m
ROLINE GOLD HDMI High Speed Kabel, ST-ST, 5 m
ROLINE GOLD HDMI High Speed Kabel, ST-ST, 5 m
ROLINE GOLD HDMI High Speed Kabel, ST-ST, 5 m
ROLINE GOLD HDMI High Speed Kabel, ST-ST, 5 m
ROLINE GOLD HDMI High Speed Kabel, ST-ST, 5 m
Artikel-Nr.:
     102-2557062-MU
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.04.5565
EAN/GTIN:
     7611990189663
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige

Hochwertiges HDMI Verbindungskabel für die fehlerfreie Übertragung von digitalen HDTV Signalen bei Datenraten bis 340 MHz. Die zweifache Abschirmung (Folie und Geflecht) optimiert die problemlose Übertragung von Bild- und Tonsignalen.

  • ROLINE GOLD Kabel mit vergoldeten Kontakten und Steckergehäuse aus Metall
  • Nylonverstärktes Kabelaußenmaterial für verbesserte Stabilität
  • Optimiert für digitale HDTV Signale bis 1080i bzw. 1080p
  • Maximale Auflösung: 1920 x 1080
  • Digital Audio und Video
  • HDMI High Speed
  • Unterstützt den erweiterten Farbraum

ROLINE GOLD - Topqualität ohne Kompromisse!

Kabel in ROLINE GOLD-Qualität verfügen über hochwertige Steckergehäuse und vergoldete Steckkontakte mit bis zu zweifacher Abschirmung für eine bessere Signalqualität auch bei hohen Steckzyklen. Der Nylonmantel in gold/schwarz sorgt für eine bessere Stabilität und verleiht dem Kabel eine außergewöhnliche Optik.

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
HDMI Kabel
Produkttyp:
HDMI High Speed Kabel
Farbe:
schwarz / gold
Länge:
5 m
Übertragungsqualität:
HDMI High Speed
Max. Auflösung:
1920 x 1080 / 1920 x 1200 @60Hz (2K, Full HD)
Seite 1 Typ des Anschlusses:
HDMI Typ A
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
HDMI Typ A
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
doppelt geschirmt
Material Steckverbinder:
Gold
Technische Besonderheiten:
HDMI High Speed
product_article_net_weight:
327.9 g
Verpackungshöhe:
40 mm
Verpackungsbreite:
180 mm
Verpackungstiefe:
190 mm
product_article_gross_weight:
0.338 kg
customs_customs_tariff_number:
85444290
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: 1.3, anschlusskabel, Retail, Abschirmung, Monitorkabel, hdtv, kabel, ROLINE GOLD Kabel, bildschirmkabel, hdmi, HDMI 1.3, HDMI High Speed, displaykabel, Kabel, stecker, vergoldet, Blister-Verpackung, HDMIkabel, Hochwertig, monitorkabel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 13,86*
€ 18,66*
1
Frei Haus
ab € 14,80*
€ 20,42*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 17,63*
€ 23,52*
1
Frei Haus
ab € 18,67*
€ 24,78*
Lager 102
10
1
Frei Haus
ab € 19,31*
€ 26,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.