Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Patchkabel Cat.6A S/FTP (PiMF), Component Level, LSOH, schwarz, 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE Patchkabel Cat.6A S/FTP (PiMF), Component Level, LSOH, schwarz, 5 m
ROLINE Patchkabel Cat.6A S/FTP (PiMF), Component Level, LSOH, schwarz, 5 m
ROLINE Patchkabel Cat.6A S/FTP (PiMF), Component Level, LSOH, schwarz, 5 m
ROLINE Patchkabel Cat.6A S/FTP (PiMF), Component Level, LSOH, schwarz, 5 m
ROLINE Patchkabel Cat.6A S/FTP (PiMF), Component Level, LSOH, schwarz, 5 m
ROLINE Patchkabel Cat.6A S/FTP (PiMF), Component Level, LSOH, schwarz, 5 m
ROLINE Patchkabel Cat.6A S/FTP (PiMF), Component Level, LSOH, schwarz, 5 m
ROLINE Patchkabel Cat.6A S/FTP (PiMF), Component Level, LSOH, schwarz, 5 m
ROLINE Patchkabel Cat.6A S/FTP (PiMF), Component Level, LSOH, schwarz, 5 m
Artikel-Nr.:
     102-2557034-MU
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     21.15.2855
EAN/GTIN:
     7611990159451
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel

Konfektioniertes doppelt geschirmtes (PiMF) Netzwerkkabel der Kategorie 6A mit geschirmten RJ-45 Steckern auf beiden Seiten. Als Rangierkabel in Patchfeldern oder als Geräteanschlusskabel geeignet und für 10-Gigabit-Ethernet-Anwendungen im LAN vorgesehen. 100% Component-Level-Tested für eine eine zuverlässige und normkonforme Verbindung.

  • Konfektioniertes doppelt geschirmtes Twisted-Pair-Patchkabel
  • Mit geschirmten RJ-45 Steckern auf beiden Seiten
  • Für den Einsatz in 10-Gigabit-Ethernet-Netzwerken
  • Hochwertig vergoldete Kontakte
  • Strapazierfähig dank angespritztem Knickschutz
  • Kontaktbelegung 8 Adern 1:1 gemäss EIA/TIA568
  • Aufbau: Kabeltyp S/FTP, 8 Adern Litze
  • Paarweise Schirmung in alu-kaschierter Polyesterfolie
  • Gesamtabschirmung: verzinntes Kupfergeflecht
  • Impedanz: 100 Ohm
  • Halogenfrei, flammwidrig, raucharm

Diese Anschluss- bzw. Patchkabel für die strukturierte Gebäudeverkabelung bieten Kat.6A-Component-Level-Qualität, d.h. sie haben die anspruchsvolle Komponenten-Prüfung für die Kategorie 6A bestanden.

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Twisted Pair Kabel
Produkttyp:
S/FTP Patchkabel (PiMF)
Farbe:
schwarz
Länge:
5 m
Schirmungstyp:
S/FTP (PiMF)
Übertragungsqualität:
Cat6A / Class EA
Component-Level zertifiziert:
ja
Anzahl Adern:
8
Aderquerschnitt (AWG):
AWG 26
Aderntyp:
Litze
Gekreuzt:
nein
Rasthebelschutz:
ja
Knickschutztülle:
angespritzt
Farbe (Tülle):
schwarz
Kabel LSOH:
ja
Seite 1 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Steckertyp RJ45:
Standard
product_article_net_weight:
183.8 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
170 mm
Verpackungstiefe:
190 mm
product_article_gross_weight:
0.205 kg
customs_customs_tariff_number:
85444210
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6a, patchkabel, Netzwerkkabel, Component-Level-Tested, SFTP, Netzwerkanschlusskabel, Internetkabel, PiMF, Ethernet-Kabel, RJ45-Kabel, raucharm, flammwidrig, Halogenfrei, TP-Kabel, Lan-Kabel, LS0H, LAN-Kabel, PiMF-kabel, Twisted-Pair-Kabel, LSZH, Cat6A, TwistedPair
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 5,03*
€ 7,27*
1
Frei Haus
ab € 7,34*
€ 10,18*
5
€ 6,95*
ab € 9,58*
€ 12,60*
1
Frei Haus
ab € 9,34*
€ 12,76*
Lager 102
2433
1
Frei Haus
ab € 9,58*
€ 13,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.