Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Patchkabel Cat.6 S/FTP (PiMF), Component Level, LSOH, orange, 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE Patchkabel Cat.6 S/FTP (PiMF), Component Level, LSOH, orange, 5 m
ROLINE Patchkabel Cat.6 S/FTP (PiMF), Component Level, LSOH, orange, 5 m
ROLINE Patchkabel Cat.6 S/FTP (PiMF), Component Level, LSOH, orange, 5 m
ROLINE Patchkabel Cat.6 S/FTP (PiMF), Component Level, LSOH, orange, 5 m
ROLINE Patchkabel Cat.6 S/FTP (PiMF), Component Level, LSOH, orange, 5 m
ROLINE Patchkabel Cat.6 S/FTP (PiMF), Component Level, LSOH, orange, 5 m
ROLINE Patchkabel Cat.6 S/FTP (PiMF), Component Level, LSOH, orange, 5 m
ROLINE Patchkabel Cat.6 S/FTP (PiMF), Component Level, LSOH, orange, 5 m
ROLINE Patchkabel Cat.6 S/FTP (PiMF), Component Level, LSOH, orange, 5 m
Artikel-Nr.:
     102-2556951-MU
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     21.15.2675
EAN/GTIN:
     7611990136155
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel

Konfektioniertes doppelt geschirmtes (PiMF) Netzwerkkabel der Kategorie 6 mit geschirmten RJ-45 Steckern auf beiden Seiten. Als Rangierkabel in Patchfeldern oder als Geräteanschlusskabel geeignet und für Gigabit-Ethernet-Anwendungen im LAN vorgesehen. 100% Component-Level-Tested für eine zuverlässige und normkonforme Verbindung.

  • Konfektioniertes doppelt geschirmtes Twisted-Pair-Patchkabel
  • Mit geschirmten RJ-45 Steckern auf beiden Seiten
  • Für den Einsatz in Gigabit-Ethernet-Netzwerken
  • Strapazierfähig dank angespritztem Knickschutz
  • Kontaktbelegung: 1:1 gemäss EIA/TIA568, 8 Adern
  • Aufbau: 8 Adern Litze
  • Paarweise Schirmung: Alu-kaschierte Polyesterfolie
  • Gesamtabschirmung: Kupfergeflecht
  • Hochwertig vergoldete Kontakte
  • Halogenfrei, Flammwidrig, Raucharm

Diese Anschluss- bzw. Patchkabel für die strukturierte Gebäudeverkabelung bieten Kat.6-Component-Level-Qualität, d.h. sie haben die anspruchsvolle Komponenten-Prüfung für die Kategorie 6 bestanden.

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Twisted Pair Kabel
Produkttyp:
S/FTP Patchkabel (PiMF)
Farbe:
orange
Länge:
5 m
Schirmungstyp:
S/FTP (PiMF)
Übertragungsqualität:
Cat6 / Class E
Component-Level zertifiziert:
ja
Impedanz:
100 Ohm
Anzahl Adern:
8
Aderquerschnitt (AWG):
AWG 26
Aderntyp:
Litze
Gekreuzt:
nein
Rasthebelschutz:
ja
Knickschutztülle:
angespritzt
Farbe (Tülle):
schwarz
Kabel LSOH:
ja
Seite 1 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Steckertyp RJ45:
Standard
product_article_net_weight:
195.2 g
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
200 mm
Verpackungstiefe:
200 mm
product_article_gross_weight:
0.233 kg
customs_customs_tariff_number:
85444210
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: patch-kabel rj-45, patchkabel, Netzwerkkabel, RJ45-Kabel, Ethernet-Kabel, raucharm, LSOH, flammwidrig, Component-Level-Tested, Halogenfrei, TP-Kabel, Lan-Kabel, LS0H, LAN-Kabel, PiMF-kabel, SFTP, Netzwerkanschlusskabel, Twisted-Pair-Kabel, Internetkabel, LSZH, TwistedPair
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 6,48*
€ 8,98*
1
Frei Haus
ab € 8,20*
€ 11,25*
5
€ 6,95*
ab € 8,69*
€ 11,54*
Lager 102
352
1
Frei Haus
ab € 9,63*
€ 13,48*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 10,00*
€ 13,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.