Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Patchkabel Cat.6 (Class E) S/FTP (PiMF), grün, 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE Patchkabel Cat.6 (Class E) S/FTP (PiMF), grün, 10 m
ROLINE Patchkabel Cat.6 (Class E) S/FTP (PiMF), grün, 10 m
ROLINE Patchkabel Cat.6 (Class E) S/FTP (PiMF), grün, 10 m
ROLINE Patchkabel Cat.6 (Class E) S/FTP (PiMF), grün, 10 m
ROLINE Patchkabel Cat.6 (Class E) S/FTP (PiMF), grün, 10 m
ROLINE Patchkabel Cat.6 (Class E) S/FTP (PiMF), grün, 10 m
ROLINE Patchkabel Cat.6 (Class E) S/FTP (PiMF), grün, 10 m
Artikel-Nr.:
     102-2556937-MU
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     21.15.1383
EAN/GTIN:
     7611990171668
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel

Konfektioniertes doppelt geschirmtes (PiMF) Netzwerkkabel der Kategorie 6 mit geschirmten RJ-45 Steckern auf beiden Seiten. Anschluss- bzw. Patchkabel für die strukturierte Gebäudeverkabelung. Als Rangierkabel in Patchfeldern oder als Geräteanschlusskabel geeignet und für die Anwendung im LAN vorgesehen.

  • Konfektioniertes doppelt geschirmtes Twisted-Pair-Patchkabel
  • Mit geschirmten RJ-45 Steckern auf beiden Seiten
  • Für den Einsatz in Gigabit-Ethernet-Netzwerken
  • Strapazierfähig dank angespritztem Knickschutz
  • Kontaktbelegung: 1:1 gemäss EIA/TIA568, 8 Adern
  • Aufbau: 8 Adern Litze
  • Paarweise Schirmung: Alu-kaschierte Polyesterfolie
  • Gesamtabschirmung: Kupfergeflecht
  • Hochwertig vergoldete Kontakte

Wir empfehlen für den Aufbau einer strukturierten Verkabelung folgende Komponenten zu verwenden: 21.15.0890 ROLINE S/FTP Kat. 6 / Class E Massivdraht Installationskabel, 25.16.8392/25.16.8492 ROLINE Kat. 6 / Class E Aufputzdose/Unterputzdose, 26.11.0351/26.11.0361 ROLINE Kat. 6 / Class E 19" Patchpanel grau/schwarz, 21.15.0835 ROLINE S/FTP Patchkabel mit RJ-45 Stecker. Diese Produktkombination wurde in unserem hauseigenen Prüflabor nach Klasse E im Channel von 100m gemessen.

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Twisted Pair Kabel
Produkttyp:
S/FTP Patchkabel (PiMF)
Farbe:
grün
Länge:
10 m
Schirmungstyp:
S/FTP (PiMF)
Übertragungsqualität:
Cat6 / Class E
Impedanz:
100 Ohm
Anzahl Adern:
8
Aderntyp:
Litze
Gekreuzt:
nein
Rasthebelschutz:
nein
Knickschutztülle:
angespritzt
Farbe (Tülle):
grün
Kabel LSOH:
nein
Seite 1 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Steckertyp RJ45:
Standard
product_article_net_weight:
385.5 g
Verpackungshöhe:
40 mm
Verpackungsbreite:
150 mm
Verpackungstiefe:
180 mm
product_article_gross_weight:
0.412 kg
customs_customs_tariff_number:
85444210
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: patch-kabel rj-45, patchkabel, patchkabel 10m, Netzwerkkabel, Kat.6, Netzwerkanschlusskabel, RJ45-Kabel, Ethernet-Kabel, Twisted-Pair-Kabel, Internetkabel, TP-Kabel, Lan-Kabel, ROLINE S/FTP-PiMF-Patchkabel, LAN-Kabel, TwistedPair, PiMF-kabel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 8,37*
€ 11,87*
1
Frei Haus
ab € 14,20*
€ 19,14*
3
€ 6,95*
ab € 16,08*
€ 21,66*
1
Frei Haus
ab € 17,96*
€ 24,17*
Lager 102
38
1
Frei Haus
ab € 17,75*
€ 24,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.