Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

AKKU BLEI 6 V 1,3 AH


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-255394-BP
Hersteller:  Panasonic
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4016138004298
Artikeltext: Bleiakku Absolut wartungsfrei und lageunabhängig durch Vliestechnik. Optimal für Zyklen- und Bereitschaft-Parallelbetrieb. Außergewöhnlich gute Erholung nach Tiefentladung. Höchste Kapazität. Geringer Innenwiderstand. Hochstromfest. Geringe Selbstentladung. UL-geprüft. Anwendungen: Alarmanlagen, Solaranlagen, USV-Anlagen, Rollstühle, Golf-Caddys, Notleuchten, Modellbau usw. Gebrauchsdauer für Bereitschaftsparallelbetrieb bis 12 Ah: 6 - 9 Jahre, ab 17 Ah: 10 - 12 Jahre.

Technische Daten:

Abmessungen: (L x B x H) 97 x 24 x 50 mm Akku-Kapazität: 1.3 Ah Akku-Technologie: Blei Anschluss: Kabelschuh 4,8 mm Gewicht: 300 g. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: Abmessungen ohne Anschlußklemmen!. .
... > 22 - Akkus / Batterien / Ladegeräte > Wiederaufladbare Batterien > Bleiakkus
Weitere Suchbegriffe: 1300 mAh, 6 V, 94x50x24 mm, AKKU BLEI 6 V 1,3 AH, Alarmanlage, Camping, Funk, Golf-Caddys, Kabelschuh, Modellbau, Notstromversorgung, Panasonic Bleiakku, Panasonic Bleiakku 6 V/1,3 Ah, Rollstuhl, Solaranlage, wartungsfrei
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad 1 Tag € 4,16* € 14,25*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Conrad
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  14,25* €  16,96 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,16*
ab € 258,62*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG