Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marmitek USB-C® Adapter [1x USB-C® - 1x VGA-Buchse] USB-C / VGA Adapter 0.15 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2552225-MU
Hersteller:
     Marmitek
Herst.-Nr.:
     25008370
EAN/GTIN:
     8718164533709
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Marmitek USB-C® Adapter [1x USB-C® - 1x VGA-Buchse] USB-C / VGA Adapter

Marmitek USB-C® zu VGA Adapter

Marmitek USB-C® zu VGA Adapter

Ausstattung:
Marmitek USB-C® zu VGA Adapter

Technische Daten:
Anschluss-Typ: USB-C®,VGA · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB-C® · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): VGA-Buchse · Anwendungsbereiche: USB-Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz,Silber · Kabel-Anwendung: USB-C® · Kabel-Ausführung: Adapter · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 0.15 m · Steckerausführung: gerade

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
0.15 m
Kabel-Ausführung:
Adapter
Herstellerfarbe:
Schwarz | Silber
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB-C®
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
VGA-Buchse
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
USB-C®
Steckerausführung:
gerade
Anschluss-Typ:
USB-C® | VGA
Anwendungsbereiche:
USB-Adapter
Produkt-Art:
USB-C® Adapter
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 15,38*
€ 20,03*
1 Tag
7
1
€ 4,90*
ab € 15,86*
€ 20,53*
1
€ 4,98*
ab € 16,64*
€ 21,20*
2
€ 6,95*
ab € 18,69*
€ 23,82*
Lager 102
50
1
Frei Haus
ab € 18,49*
€ 24,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.