|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2552224-BP Herst.-Nr.: 25008375 EAN/GTIN: 8718164533754 |
| |
|
|  |  |
 | Marmitek USB-C® Adapter [1x USB-C® - 1x USB] USB-C / USB-A Adapter
Marmitek USB-C® zu USB-A Adapter
Marmitek USB-C® zu USB-A Adapter
Ausstattung: Marmitek USB-C® zu USB-A Adapter
Technische Daten: Anschluss-Typ: USB-C®,USB · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB-C® · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): USB · Anwendungsbereiche: USB-Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz,Silber · Kabel-Anwendung: USB-C® · Kabel-Ausführung: Adapter · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 0.15 m · Steckerausführung: gerade
Weitere Informationen:  |  | Kabel-Form: | rund | Kabellänge: | 0.15 m | Kabel-Ausführung: | Adapter | Herstellerfarbe: | Schwarz | Silber | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | USB-C® | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | USB | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Kabel-Anwendung: | USB-C® | Steckerausführung: | gerade | Anschluss-Typ: | USB-C® | USB | Produkt-Art: | USB-C® Adapter |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: USB - USB Adapter, USB auf USB Adapter, USB zu USB Adapter, USB-A zu USB Adapter, USB-C auf USB Adapter, USB-C zu USB Adapter, usb anschlusskabel, 08718164533754, Marmitek, 25008375, USB-C / USB-A Adapter, USB-Adapter |
|  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,00* | ab € 9,32* | € 13,33* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 9,04* | € 13,33* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 9,55* | € 13,66* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 3,90* | ab € 10,57* | € 14,92* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 12,02* | € 17,38* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|