Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-2552223-MU Herst.-Nr.: 25008369 EAN/GTIN: 8718164533693 |
| |
|
|  |  |
 | Ebenfalls geeignet für den Anschluss eines zweiten externen Monitors, wenn Ihr Laptop z. B. nur einen HDMI-Ausgang hat und Sie einen zweiten Monitor verwenden möchten. Weitere Informationen: Energie | USB | Ja | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz, Silber |  | Kabellänge | 0.15 m | Verpackungsdaten | Betriebsanleitung | Ja |  | Verpackungsbreite | 80 mm |  | Verpackungstiefe | 20 mm |  | Verpackungshöhe | 130 mm | Video | Maximale Video-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |  | Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |  | Bandbreite | 18 Gbit/s |  | HDCP | Ja | Anschlüsse und Schnittstellen | Hostschnittstelle | USB Typ-C |  | Ausgangsschnittstelle | HDMI |  | Anschluß zu PC | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: USB HDMI Adapter, USB-A HDMI Adapter, USB-C HDMI Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, usb-a hdmi adapter, video-konverter, signal-wandler, bildsignal-adapter, videoadapter, signalumsetzer, AV-Wandler, video-umschalter, videosignal-adapter, bildwandler, videointerface |
|  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,95* | ab € 14,88* | € 21,25* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,85* | ab € 15,34* | € 21,26* |  |  |  | | |  | |  |  | € 3,90* | ab € 17,39* | € 24,08* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 19,19* | € 26,30* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | € 4,95* | ab € 20,74* | € 28,44* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |  | ab € 18,00* | € 4,95* |  | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|