|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2552222-BP Herst.-Nr.: 25008373 EAN/GTIN: 8718164533730 |
| |
|
|  |  |
 | Marmitek USB-C® Adapter [1x USB-C® - 1x RJ45-Buchse] USB-C / Ethernet Adapter
Marmitek USB-C® zu Ethernet Adapter
Marmitek USB-C® zu Ethernet Adapter
Ausstattung: Marmitek USB-C® zu Ethernet Adapter
Technische Daten: Anschluss-Typ: USB-C®,RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB-C® · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Buchse · Anwendungsbereiche: USB-Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz,Silber · Kabel-Anwendung: USB-C® · Kabel-Ausführung: Adapter · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 0.15 m · Steckerausführung: gerade
Weitere Informationen:  |  | Kabel-Form: | rund | Kabellänge: | 0.15 m | Kabel-Ausführung: | Adapter | Herstellerfarbe: | Schwarz | Silber | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | USB-C® | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | RJ45-Buchse | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Kabel-Anwendung: | USB-C® | Steckerausführung: | gerade | Anschluss-Typ: | USB-C® | RJ45 | Produkt-Art: | USB-C® Adapter |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 12 Tage |  | | 6 |  | Frei Haus | ab € 15,63* | € 20,42* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 14,89* | € 21,37* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,00* | ab € 15,31* | € 21,38* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 15,86* | € 22,06* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 20,43* | € 28,44* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|