|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2552221-BP Herst.-Nr.: 25008372 EAN/GTIN: 8718164533723 |
| |
|
|  |  |
 | Marmitek USB-C® Adapter [1x USB-C® - 1x DVI] USB-C / DVI Adapter
Marmitek USB-C® zu DVI Adapter
Marmitek USB-C® zu DVI Adapter
Ausstattung: Marmitek USB-C® zu DVI Adapter
Technische Daten: Anschluss-Typ: USB-C®,DVI · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB-C® · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): DVI · Anwendungsbereiche: USB-Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz,Silber · Kabel-Anwendung: USB-C® · Kabel-Ausführung: Adapter · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 0.15 m · Steckerausführung: gerade
Weitere Informationen:  |  | Kabel-Form: | rund | Kabellänge: | 0.15 m | Kabel-Ausführung: | Adapter | Herstellerfarbe: | Schwarz | Silber | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | USB-C® | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | DVI | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Kabel-Anwendung: | USB-C® | Steckerausführung: | gerade | Anschluss-Typ: | USB-C® | DVI | Produkt-Art: | USB-C® Adapter |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: USB DVI Adapter, USB-C DVI Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, adapter dvi, 08718164533723, Marmitek, 25008372, USB-C / DVI Adapter, USB-Adapter |
|  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,00* | ab € 15,40* | € 21,59* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 15,37* | € 21,70* |  |  |  | | 20 Tage |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 15,94* | € 22,26* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 3,90* | ab € 17,51* | € 24,37* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 20,46* | € 28,67* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|