|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-2552219-MU Herst.-Nr.: 25008374 EAN/GTIN: 8718164533747 |
| |
|
|  |  |
 | Marmitek Audio Adapter [1x USB-C® - 1x Klinkenbuchse 3.5 mm] USB-C / Audio 3,5 mm Adapter 0.15 m
Marmitek USB-C® zu Audio 3,5 mm Adapter
Marmitek USB-C® zu Audio 3,5 mm Adapter
Ausstattung: Marmitek USB-C® zu Audio 3,5 mm Adapter
Technische Daten: Anschluss-Typ: USB-C®,Klinke · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB-C® · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Klinkenbuchse 3.5 mm · Anwendungsbereiche: USB-Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz,Silber · Kabel-Anwendung: Audio · Kabel-Ausführung: Adapter · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 0.15 m · Steckerausführung: gerade
Weitere Informationen:  |  | Kabel-Form: | rund | Kabellänge: | 0.15 m | Kabel-Ausführung: | Adapter | Herstellerfarbe: | Schwarz | Silber | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | USB-C® | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | Klinkenbuchse 3.5 mm | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Kabel-Anwendung: | Audio | Steckerausführung: | gerade | Anschluss-Typ: | USB-C® | Klinke | Anwendungsbereiche: | USB-Adapter | Produkt-Art: | Audio Adapter |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 8,94* | € 12,81* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 9,52* | € 13,61* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,98* | ab € 10,01* | € 13,86* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 3,90* | ab € 11,35* | € 15,65* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 11,99* | € 17,43* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|