Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Emmerich 4/5 A NiMH-Akku, ZLF 1.2 V 1800 mAh (Ø x H) 17 mm x 43 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
102-255000-BP
Hersteller:
Emmerich
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4016138533422
Suchbegriffe:
Einzelzelle
Modelbau-Akkus
Modellbau-Akkus
Modellbauakku
Emmerich 4/5 A NiMH-Akku, ZLF
Inkl. Z-Lötfahnen
Emmerich Spezial-Akkus erfüllen höchste Qualitätsansprüche und bieten hohe Zuverlässigkeit. Spezialausführung mit Z-Lötfahnen und flachem Pluspol für die Zusammenstellung von Akkupacks, für schnurlose Telefone, Modellbau usw. Die Emmerich Spezial-Akkus erhalten Sie exklusiv nur bei Conrad.
Technische Daten:
Abmessungen: (Ø x H) 17 mm x 43 mm · Akku-Kapazität: 1800 mAh · Batterie-, Akku- Technologie: NiMH · Batterie-, Akku-Größe: 4/5 A · Gewicht: 34 g · Inhalt: 1 St. · Lötfahne: Ja · Spannung: 1.2 V · Typ (Hersteller-Typ): 4/5 A ZLF · Wiederaufladbar: Ja
... >
22 - Akkus / Batterien / Ladegeräte
>
Wiederaufladbare Batterien
>
NiMH-Akkus
Weitere Suchbegriffe:
Racingpack
,
Emmerich
,
4/5 A ZLF
,
Akku mit Lötfahne
,
Einbauakku
,
Spezialakku
Angebote
(2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
1 Tag
k.A.
pro Packung
€ 4,00*
ab € 3,78*
€ 4,44*
Lager 102
1 Tag
k.A.
pro Stück
€ 5,00*
ab € 3,87*
€ 4,48*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Akku-Schrumpfschlauch-Set, 30tlg. 2:1 Rot, Transparent, Gelb
Conrad Electronic
ab € 5,29*
Sonstiges
Akku-Schrumpschlauch-Set 2 : 1 Transparent 1 Set Conrad
Conrad Electronic
93014c105
ab € 7,02*
Sonstiges
Stannol Elektronik-Lötdraht Spule Gewicht 100 g Durchmesser 1.0 mm Legierung Sn6
Stannol
535269
ab € 6,59*
Sonstiges
TOOLCRAFT Lötkolben Starter-Set 230 V/AC Leistung 15 W Lötspitzen-Art (Liefer
Toolcraft
ab € 10,29*
Sonstiges
TOOLCRAFT Lötkolben Switcher 230 V/AC Leistung 23 / 45 W
Toolcraft
94014C20
ab € 11,80*
Sonstiges
VOLTCRAFT Akku-Ladestation UCT 100-6 Ladestation, Ladegerät UCT 100-6 für NiCd
Voltcraft
200106
ab € 131,01*
Sonstiges
VOLTCRAFT Akku-Ladestation UCT 50-5 Ladestation, Ladegerät UCT 50-5 für NiMH
Voltcraft
200505
ab € 82,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG