Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Idec AS6H-2Y2P AS6H-2Y2P Drehschalter 220 V 1 A Schaltpositionen 2 2 x 90 ° IP65 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2544441-MU
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     AS6H-2Y2P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehschalter
drehschalter
Idec AS6H-2Y2P AS6H-2Y2P Drehschalter 220 V 1 A Schaltpositionen 2 2 x 90 ° IP65 1 St.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten,Flachstecker 2.8 mm · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Betätigungsart: Drehhebel · Einbau-Durchmesser: 16 mm · Farbe Gehäuse/Knopf: Schwarz · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Kontaktart (LOV): 2 Wechsler · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 24 mm · Produktabmessung, Höhe: 18 mm · Produktabmessung, Länge: 38.5 mm · Schalter/Taster-Besonderheiten: Betätiger erhaben · Schaltpositionen: 2 · Schaltspannung: 220 V · Schaltstrom (max.): 1 A · Schaltwinkel: 2 x 90 ° · Schutzart: IP65 · Weitere technische Daten: Panelmontage

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 38.5 x 24 x 18 mm
Farbe Gehäuse/Knopf:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
18 mm
Produktabmessung, Länge:
38.5 mm
Produktabmessung, Breite:
24 mm
Schaltpositionen:
2
Schutzart:
IP65
Anschluss (Bauelemente):
Löten | Flachstecker 2.8 mm
Kontaktart (LOV):
2 Wechsler
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Material:
Kunststoff
Betätigungsart:
Drehhebel
Schalter/Taster-Besonderheiten:
Betätiger erhaben
Funktionen (Schalter/Taster):
rastend
Schaltwinkel:
2 x 90 °
Typ (Hersteller-Typ):
AS6H-2Y2P
Einbau-Durchmesser:
16 mm
Schaltstrom (max.):
1 A
Schaltspannung:
220 V
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Drehschalter
Weitere Suchbegriffe: 02050007361015, Idec, AS6H-2Y2P, switch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 23,76*
€ 36,24*
Frei Haus
ab € 23,09*
€ 36,24*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,24*
€ 43,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,80*
€ 41,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,29*
€ 39,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,71*
€ 37,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.